吊り下げ使用ができます。
ネット入りでバラバラになりにくいです。
用途事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、つるの誘引ひも
仕様ネット入り
トラスコ品番794-6449
1巻
¥539
税込¥593
当日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3本撚りで強度があり結束しやすいタイプです。
用途書類等のくくり紐や結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。
細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。
用途荷造り梱包や結束に
こんなお得な商品も!
PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!。強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途屋外作業、現場資材の結束など
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
柿を吊る際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶着をせずに仕上ています。
指先で紐を回転させてヨリを戻せば、茎を入れる隙間が簡単に作れます。
長さ(m)100
色ホワイト
トラスコ品番828-0815
材質ポリプロピレン
太さ(mm)約5(2本撚り・溶着無)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
RoHS指令(10物質対応)対応
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど
材質ポリプロピレン、UV剤
色白
1本撚りのPPロープ。細かな結束に使いやすい細身のPPロープです。
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。
従来品より取っ手部の強度UP!
セット品はトラロープを本体にクリップで固定。
トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち!
さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。
質量(kg)約0.33(1個)
色オレンジ
材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100
適合車種乗用車・小型トラックなど
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)1.8
太さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)2900
太さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
結束機用よりひも
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)2350
太さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ワイドポケットとサイドガードで、食べこぼしをしっかりキャッチする使い捨て食事用エプロンです。
液体を通さないポリエチレン製です。
ワイドポケットとサイドガードで食べこぼしをしっかりキャッチできます。
御膳の下に敷き込みエプロンを固定するとポケットが広がるため、より効果的にキャッチできます。
首の太さに合わせて調整できる紐タイプのため、首周りの隙間ができません。
色は使用者の羞恥心に配慮した、透明です(エプロンをつけていることが分かりにくいため、人目が気になりにくい)。
色が透明のため、嚥下状態の観察が容易です。
使い捨てタイプのため、使用後そのまま廃棄でき洗濯等の手間がありません。
1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。オオサキPPEホルダーを使用すると壁掛ができ、置場に困りません。
幅(cm)55
丈(cm)100
1箱(60枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
雑誌と付録を瞬間に、美しく結束するためのバンドです。
ロングセラー大人気商品!
圧倒的な作業スピード! !4~5秒で結束出来ます。
半年を悠に超える耐久性!長期間使用でお得です。
ビニール紐より安い!くり返すほど安くなります。
本の判型を問わずに結束!扱いやすく店頭作業に最適。
ゴミを出さない!ゴミを大幅に削減します。
材質天然ゴム
1セット
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
2本よりPPロープ、細かな結束に便利です。
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)80
太さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。
対象パソコンUSB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
質量(g)230(本体のみ)
備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。
外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)
対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、ChromeOS ※読み取り専用/付属ソフトはご使用になれません、【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)
コネクタ形状USB Micro-B
対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
保証期間1年間
対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式
書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速
読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速
入力電圧DC+5V
これまでの鎌の良い所をすべて取り入れた鎌です。材料を厚くして曲がりにくくし、草を払い刈りしやすい刃の角度にしています。ハンドルも従来より硬い木を使っています。野菜の収穫や、ロープやビニール紐を切るにも使用できます。柄は丈夫なオーク柄を使用。長く愛用できる鎌です。
用途草刈り
柄長さ(mm)135
グリーン購入法適合
これまでの鎌の良い所をすべて取り入れた鎌です。材料を厚くして曲がりにくくし、草を払い刈りしやすい刃の角度にしています。ハンドルも従来より硬い木を使っています。野菜の収穫や、ロープやビニール紐を切るにも使用できます。柄は丈夫なオーク柄を使用。長く愛用できる鎌です。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り
グリーン購入法適合
作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。
用途手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに
幅(cm)11
長さ(cm)13
高さ(cm)25
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
PP製より擦り切れにくく耐候性のあるPE製 。撚りひもで、さらに擦り切れにくい 。虫のイヤがるシルバー色 。便利なカッター付き
用途野菜苗の誘引に 。手芸ひもに
材質ひも:ポリエチレン / カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
結束・梱包に最適な平巻きタイプの荷造りひも500メートル。ポリエチレン製なのでポリプロピレン製より紫外線に強い。
材質ポリエチレン
長さ(m)500m巻き
幅(cm)5
入数2巻
本体寸法(cm)パッケージ:約直径12.5×5.2(1巻あたり)
1セット(2巻)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
外側のメイン素材には、OceanCycle Certified(TM)の海洋由来の100%リサイクル プラスチックを使用。ポリエステルの溶液染色に際しては、従来の染色工程よりも温室効果ガス排出量、水資源への影響、化石燃料の消費量が最大で97%少ない方法を採用。パッケージングは、品質表示タグ、掛けひも、ビニール袋に100%リサイクル素材を使用。傷の付きにくいナイレックス生地と360°フォームによるノートパソコン保護に加え、背面パネルにEVA+フォームを使用して保護を強化したノートパソコン専用の収納部。仕事の必需品を持ち運べる広いスペースのメイン収納部と周辺機器の整理スペースを内蔵した前面の折りたたみ式ジッパー付き収納部。すばやく出し入れできるジッパー付きフロント ポケット。タブレット専用のパッド入りスリーブ。小型周辺機器を収納できる内側のジッパー付きメッシュ ポケット。水濡れや汚れに強い、頑丈な900Dボディ ファブリック。反射素材のアクセント。スーツケース用ストラップ。着脱可能なパッド入りショルダー ストラップ
質量(kg)0.8
色ブラック
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×270×100
適合サイズスクリーン サイズが14インチ以下のほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:340 x 240 x 20 mm)
保証期間3年保証
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用
材質ポリプロピレン
色黒
質量(g)290
長さ(m)100
太さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
Apple iPad(Gen9/8/7)10.2対応 ナイロン保護ケース。一般的なPU合皮製に比べ高耐久なナイロン生地を使用した保護ケース。Smart Keyboardを装着したままケース閉じ可能。ハンドストラップ付き。フラップ部をスタンドとして使えます。黒色合皮タイプよりも、おしゃれに保護。ケース装着したまま、各ポートへアクセス可能。ショルダーストラップは別売り。
手元が華やぐ、2重ライン。アクセサリー感覚で楽しめるAppleWatchバンド。・2重のラインが手元に上品なアクセントをプラス。なめらかなPUレザーのシンプルなラインが手元を美しく見せる。アクセサリー感覚で身につけられるAppleWatchバンド。・シーンを選ばず使いやすい。ベーシックで合わせやすいカラーを採用。季節や服装を選ばずに長く愛用できる。・salisty シリーズで合わせて。スマホケースやショルダーストラップなどと合わせてより一体感のあるコーディネートに。・自分らしくアップデート。ベルトをスライドさせるだけで簡単取り付け。・お手入れ方法。水に濡れた場合は乾いた布等ですぐに水気を取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。また、汚れた場合は市販のレザークリーナーをお使いください。
材質ポリウレタン、ステンレス、鉄
質量(g)13
サイズ(cm)【装着可能】12~17
幅(cm)【バンド】2.1
長さ(cm)【バンド】27.5~33.5
対応機種Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)
固定ストラップ。ボード穴取り付け用固定ストラップ。 ケーブルより線をシャーシ又はスルーパーティションに固定するのに最適です。 見栄えのよい、整形式のストランドを作成するために使用します。
仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT375●引張強度:700N●最大バンドル直径:100mm
アズワン品番65-7371-54
1袋(50個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続
スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能
専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現
携帯性に優れ、小型でストラップ付き
ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵
防塵・防水グレードはIP54
ソフトウェアはリモートでアップグレード可能
スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現
衝撃の方向を自動的に特定
硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利
自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成
測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能
クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現
自動シャットダウン機能付き
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)
寸法(mm)158×40×25
測定範囲170-960HLD
質量(g)85
電源5V/1A
再現性6HLD(HLD=760±30の場合)
インターフェースBluetooth4.2
湿度範囲(RH)≦90%
測定方向360度
動作温度(℃)0-40
連続動作時間8時間
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ