手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、カラフルな色合いと花柄のすべり止め。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、カラフルな色合いと花柄のすべり止め付きの超薄手手袋、小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥379
税込¥417
3日以内出荷
通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング指先樹脂コート
素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くて、丈夫な15ゲージのウーリーナイロン手袋です。
すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています。
糸本数(本)2
素材ナイロン100%
15ゲージの超薄手タイプ。指先補強で破れにくい。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
指先から手の平まで全面強化。指先樹脂コートで強化。
従来のバージョンアップ吸ちゃんより長期間の使用に耐えられるようになり、しかもフィット感は変わりません。
編み目が小さく、ゴミが入りにくい。小指の付け根が下がっている、3本胴編みだから手の形にジャストフィット!
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング全面強化指先樹脂コート
素材ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
かわいいキャラクターのすべり止め
のびのびフリーサイズ
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかな使用感。天然ゴムだから強力なすべり止め。
機能伸縮素材、天然ゴム滑り止め
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
スムーズな着用感です。
用途梱包、組立、仕分けなどの軽作業全般。
機能伸縮性
厚さ(mm)2
糸本数(本)2
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
かわいい柄のすべり止めが子どもウケ抜群。パッケージの裏には楽しい迷路があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
のびのびフィット!強力すべり止めでグリップMAX!!
RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
フィット感に優れたおしゃれな手袋。滑りにくい独自のすべり止め加工。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
極小の粒状すべり止めでやわらかなタッチ、通気性・フィット感抜群のすべり止め手袋。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)黒
滑り止め効果極小粒状滑り止め
RoHS指令(10物質対応)対応
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺
測定範囲(cm)100
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入り
長さ許容差(mm)±0.40
真直度(mm)0.40以下
大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。
材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
よくのびるカラー手袋!子供用サイズ全12色
寸法(mm)155×130
人間工学に基づいて設計したスベリ止めパターンを採用。ウーリーポリエステル糸を使用し、フィット感に優れています。
機能通気性
厚さ(mm)1.7
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラの先端が薄く、すくいやすい。くっつきにくいライン加工で洗い物もらくちんです。柄が丸くなっているので持ちやすい箸を持つような感覚で料理ができます。
用途お好み焼きや、焼きそば、餃子、炒め物などのフライ返しに。
材質ナイロン
温度(℃)耐熱温/180、耐冷温/ー20
はたらくくるまがテーマのしかけえほん。まどあきしかけをめくることで、いろいろなはたらくくるまが登場します。キャリアカーにたくさんのくるまが積み込まれたり、ショベルカーがおおきなアームで土砂をすくったりなど、しかけを通してそのくるまならではのギミックを知ることができます。「このはたらくくるまは なーんだ?」など、問いかけをしながらあそぶことで、親子の自然なコミュニケーションに役立ちます。約15cmの正方形でおでかけにもぴったり!。すべてひらがなでしかけも大きく、ちいさなお子さまでもたのしめる内容です。
判型小AB
ページ数30
著者名たかはし すすむ(絵)
初版年月2024/05/10
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
関連キーワード