水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
田植え方式では、アンカーボルトの自沈や横倒れが起り易いが、当工法なら確実に固定し安心施工です。
時間が短縮され、コストも削減することができます。
用途アンカーボルトを確実に固定します。施工精度が高くしかも経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーボルトを簡単に瞬時に固定できます。強い固定はコンクリート打設時に位置ずれするのを防ぎます。
用途アンカーボルト(M12)を鉄筋に固定する金具です。
材質JIS G 3521 SW-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19
税込¥21
欠品中
関連キーワード