25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホクエツらく丸
自分が動かずに、パレットを動かせば良い! 狭い場所のフォーク作業がらくらく。 パレットが回転するので作業者はらくらく。 360°回転します。
質量(kg)14 寸法(内径×外径×全高)(mm)1000×920×55
1台
61,980 税込68,178
欠品中

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パレット上の荷物の積み込み、積み下ろしにどんな位置からでもラクラク作業ができ作業の効率化、安全性を考えた回転台です。 組立作業、塗装作業等にターンテーブルとしてお使いいただけます。
用途パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし、組立作業、塗装作業、ラッピング作業等
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2) 上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。 工具なしで簡単に組立てる事ができます。 ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。 籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
材質アルミ
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マワールを回転させたくない時に使用します。
仕様手動式 トラスコ品番456-8419 全長(mm)354 質量(kg)1.8 全幅(mm)最大241 全高(mm)最大216.5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172 質量(kg)3.2 高さ(mm)20.5 内径(Φmm)360 均等荷重(kg)500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm)21
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100 全幅(mm)420 材質アルミ 質量(kg)3.5 全高(mm)750 寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250 寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。 材質本体:スチール 高さ(mm)65
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肥料袋用カッター「スカット」 鎌、カッターよりもコンパクトで折りたたみ式なので、持ち運び便利。 マグネット付なので、軽トラ、播種機などの作業機に貼り付けできます。 刃がしまえて、安全、安心。 片手で操作が出来て切れ味抜群スカット解決。 肥料袋の他、いろいろな袋の開封に便利。 錆びにくいステンレスの刃なので切れ味長持ち。
材質(刃)ステンレススチール 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
679 税込747
当日出荷

作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。 材質(本体)スチール
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白いカバーが光を反射! 機械温度の上昇を防止し、両面ラミネート加工で従来品と比べ防水性能がアップしました! コンバインに併せてお選びください。
全幅(mm)1800 全高(mm)1400 寸法(全長)(mm)3300 使用の目安2条刈
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷

フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340 全幅(mm)1580(内寸1460) 全高(mm)1660~2000(無段階調節) 質量(kg)20 材質スチール
1台
48,980 税込53,878
欠品中

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913 質量(kg)17.5 高さ(mm)78 均等荷重(kg)80 アース線の長さ(m)2 表面抵抗値(Ω)2×166
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

4隅のフックにより均等4点吊りで安全! ロープが外れにくい特殊フック形状で安全! ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール 寸法(mm)1025×950×145 質量(kg)33 吊上能力(kg)1250
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか? メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途狭い箇所の取り付け作業に。 全長(mm)160 材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR 先端先細 刃部硬度HRC56~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ有り 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
959 税込1,055
当日出荷

ヘラの中央部に出っ張りがあり、調理中でも気軽に卓上に置いたり、 フライパンやボウルのふちに掛けることができます。
材質国産ブナ材
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーだから。気持ちいいほどぐんぐん吸い込む
仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、毛がらみ除去機能●操作性能:フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構●清潔性:SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部、手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(紫色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない 付属品サッシノズル、紙パック(MP-9) 質量(kg)本体:2.4、標準:3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む) クールシルバー 消費電力(W)1000~約300 コード長さ(m)5 運転音65dB~約58dB 吸引力(W)吸引仕事率:470~約90 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210 集じん量(L)1.5
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

マクセルイズミヘアカッター
RoHS
刈り高さ。ノーマルカットアタッチメント: 1~35mm。低騒音化設計。作動音約47dBの低騒音化設計。握りやすいスタイリッシュボディ。持ちやすいボディで使い心地アップ。ダイヤル式で楽らく調節。アタッチメント交換不要。片手で簡単操作。防水性 IPX7基準。本体丸ごと水洗いOK※2。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様
質量(g)約180 消費電力(W)7 電源充電・交流式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5 充電時間(時間)8 蓄電池タイプNi-MH 使用可能時間(分間)規格値:約35 適合替刃CS-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で猫ちゃん慣れやすい。パーツが少なく丸洗いらくらく。省スペース設計でケージ置きらくらく。足つきスノコで床が汚れない
材質猫の室内用トイレ:ポリプロピレン猫の室内トイレ用砂:ゼオライト猫の室内トイレ用シート:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル ライトブラウン 本体寸法(cm)(一番高いところ)約15、横:約45、幅:約35、入口高さ:約11
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷