厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取り付けます。
材質JIS G 4305 SUS430
仕様12.5mm用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
3日以内出荷
■M形キャビネットのボデーをタテとヨコとを誤って取り付けた時に前面枠を90度回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。■付属の金具でボデーの左右側面に前面枠の取付穴を設けます。■金具は2通り同梱しております。ご使用になるM形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。
セット内容金具MSK-1×4、金具MSK-2×4、前面枠取付用ねじ×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
SST-2専用
材質表面処理鋼板
長さ(mm)100
厚さ(mm)1.0
サイズ100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
関連キーワード