帯で巻いた最高級のお箸です。おもてなしの席や祝いの席にもおすすめの割り箸です。
真ん中が卵のようにふくらんでいることから「卵中」と呼ばれ、子孫繁栄や五穀豊穣の願いが込められています。
寸法(cm)24
材質竹
タイプ卵中箸
仕様白帯
1パック(100膳)
¥679
税込¥747
当日出荷
どの成長段階でも食べやすいディスク型らんちう専用飼料。消化吸収しやすい小麦胚芽、梅エキス配合。
タイプ良消化
原材料小麦胚芽、フィッシュミール、かしこ、小麦粉、小麦ふすま、グルテンミール、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、ガーリック、米ぬか、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 30%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
1個(900g)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1本ずつに分かれており、高級感のある箸です。1膳ごとに中心を白い帯で止めてありますので、ちょっとしたおもてなしに最適です。
長さ(cm)24
材質竹
タイプ卵中箸
仕様ポリ入
1袋(100膳)
¥749
税込¥824
当日出荷
杉の気品ある光沢とまっすぐで細かい木目が美しい国産の最高級割箸です。両端が細く、中央が太く平らになっている「らんちゅう箸」は。千利休が考案したもので、客を招く際に自ら杉材を人数分、小刀で両端を細く削り、箸を作ったと言われています。
用途おもてなしやお祝いの席にぴったりの一品です。
材質杉
タイプ卵中箸
従来品に納豆菌・乳酸菌・酵母菌のエキスを新配合。ランチュウの健康維持と免疫力維持をサポートします。
原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、オキアミミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、スピルリナ、米ぬか、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、ガーリック、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12、パラアミノ安息香酸)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 46%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上
種別店舗
文字のぼり らんちゅう らんちゅう各種にいます。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
種別店舗
文字のぼり 金魚各種います 大人気!金魚。種類豊富にいます。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。
深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。
広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。
材質ポリプロピレン
質量(g)150
消化に良い発酵魚粉を配合。どの成長段階でも食べやすいディスク粒を採用。水を汚さず給餌が可能。
タイプ育成用
原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、かしこ、ビール酵母、小麦胚芽、魚油、発酵魚粉、とうもろこし、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、納豆菌、乳酸菌、酵母菌発酵抽出物、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、I)
栄養成分蛋白質 42%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 1.2%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.2%以上
1個(900g)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質PE樹脂
名称メチレンブルー・3水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番2-3647-37
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量373.90
CAS登録番号7220-79-3
別称メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
本物そっくりな、やわらかいミニきんぎょです。本物さながらの金魚すくいが楽しめます。透明ドラム入り。5色アソート(オレンジ・ピンク・グリーン・イエロー・ブルー)。
材質PVC/PE
全長(mm)35
1パック(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋灯吊
表面処理(本体)真鍮メッキ
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済
・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。
・最長120時間点灯可能です
・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能
・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に
セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PMA・PS・ABS・鋼
色深緑
質量(g)389
消費電力(W)5
出力USB:DC5V/1A
全光束(Lm)20~400
発光色昼白色
色温度(K)4500~5000
使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)
高さH×直径(mm×Φmm)147×103
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節(5%-100%)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120
最大点灯時間120時間
照射角度(°)360
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプLDA5L-G/40W
保護等級IP23
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状組フランジ
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
材質(本体)黄銅(真鍮)
種類ボール型
材質(ボール)鋼球
仕上素地
取付け方法埋込タイプ
材質(受座)黄銅(真鍮)
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
使用流体空気、水(工業用水)、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
色光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状フランジ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状組フランジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ
質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)
全光束(Lm)約35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×128
保護等級IP44
連続使用時間(時間)約6
色温度(K)7000
使用乾電池単4形電池×1本
使用電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池
保証期間1年間
光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません
LED使用数(個)【LED】1
動作温度範囲(℃)0~40
調光の可否なし
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-6
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-4
1個
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
材質真鍮(厚さ1)
寸法(mm)76
穴径(Φmm)4.8
アズワン品番64-2234-27
入数10
1パック(10枚)
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
立ち作業向きタイプです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3713
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)110
全長(mm)1142
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)25.4
打撃径(Φmm)64
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-8
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ