「りぼん クリスマス」の検索結果
赤と緑、アクセントにゴールドのラインが入ったクリスマスカラーのリボンです。
色赤緑
長さ(m)25
材質レーヨン繊維・ナイロン繊維
クリスマスのラッピングのポイントにぴったりのクリスマスプリントカーリングリボンです。
リボンを長めにカットして、カーリングさせるとかわいくラッピングが仕上がります。
幅(mm)15
長さ(m)20
材質PP
仕様片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
クリスマスカラーの丈夫で光沢感のある定番リボンです。
材質ポリエステル
1巻長さ(m)30
片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
長さ(m)20
ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類カラーリボン
フチに金のラインが入った高級感あふれるリボンです。
長さ(m)10
材質ポリエステル繊維・ナイロン繊維
定番のクリスマスカラーにゴールドのラインが入ったリボン
材質ポリエステル
幅(mm)24
長さ(m)20
色番#1
1巻(20m)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
片面光沢があるお求めやすい価格のサテンリボンです。
長さ(m)20
材質ポリエステル
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。
接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線
種類産業機械用ケーブル
材質ビニル
片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。
長さ(m)20
材質ポリエステル繊維
縦糸・横糸もメタル糸を使っております。
長さ(m)30
材質テトロン・メタル
トリコロールカラーの定番ストライプリボンです。SIC-1000のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)15
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル100
入数1巻 ( 30m)
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)300
使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)225
絶縁抵抗(MΩ/km)10
導体構成(本/mm)7/0.127TA
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)1
特性インピーダンス(Ω)100
絶縁耐力AC1000V/分
安全電流(A)0.6
ケーブルサイズ(AWG)28
クリスマスにピッタリのデザイン入りサテンリボンです。
ギフトのワンポイントにも、お使いいただけます。
華やかで目をひくリボンとなっています。
幅(mm)22
長さ(m)20
材質ポリエステル
仕様片面デザイン
鮮やかなカラーのサテンリボンです。
材質ポリエステル
色クリスマスレッド
長さ(m)20
cottaオリジナル商品です。
材質ミラコート
寸法(mm)45×55
1枚(100枚)
¥709
税込¥780
4日以内出荷
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)300
使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)225
絶縁抵抗(MΩ/km)10
導体構成(本/mm)7/0.127TA
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)1
特性インピーダンス(Ω)100
絶縁耐力AC1000V/分
安全電流(A)0.6
ケーブルサイズ(AWG)28
材質サテン
寸法(mm×m)16×50巻
1巻(1巻)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ワンタッチで簡単マジックテープ付き。
材質紙
寸法(mm)125×60×H165
1枚(5枚)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
花や植物を束ねて飾る流行の壁飾り「スワッグ」。ナチュラルなあしらいがとても魅力的です。
仕様極数 = 10ピッチ = 1.27mmリール長さ = 25m幅 = 12.7 mmケーブル形状 = リボンシース色 = 多色許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃特性インピーダンス = 100 ΩUL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー沖電線
片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
長さ(m)20
材質ポリエステル
上部ひも付。重量140g。オーナメント(片面)が初めから取り付けてあります。商品は屋内仕様です。雨に濡れるとオーナメントの塗料の一部が溶け落ちる場合がございますので予めご了承ください。
用途クリスマス気分高まる演出に。
材質PVC・スチロール
寸法(cm)Φ25×D6
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ラッピングにおすすめな、リボンタイとタッグがセットになっています。
タッグがアクセントになって、贈り物が華やかに。
寸法(Φ×mm)タッグ:直径60 リボン:50×80
1枚(10枚)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
材質サテン
寸法(mm×m)16×50巻
1巻(1巻)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途簡単。飾る手間いらずのデコレーションツリーです。
材質PVC ポリレジン
質量(g)480
サイズ(mm)個装:310×145×145
本体寸法(cm)高さ24
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
材質サテン
寸法(mm×m)16×50巻
1巻(1巻)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質PVC PE PS
質量(g)920
サイズ(mm)個装:410×180×180
本体寸法(cm)高さ40
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
スヌーピーとハッピークリスマス
用途スヌーピーのクリスマスツリー
材質PVC
質量(g)265
サイズ(mm)個装:245×130×130
本体寸法(cm)高さ24
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
サンタさんがエントツから出たり入ったり!
仕様●屋内仕様●LEDライト内蔵で本体が光ります。
材質ナイロン
消費電力(W)15
寸法(cm)H180(最大)×W80×D80
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
材質サテン
寸法(mm×m)16×50巻
1巻(1巻)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質PVC PE PS
質量(g)920
サイズ(mm)個装:410×180×180
本体寸法(cm)高さ40
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
スヌーピーとハッピークリスマス
用途スヌーピーのクリスマスツリー
材質PVC
質量(g)270
サイズ(mm)個装:245×130×130
本体寸法(cm)高さ24
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
スヌーピーとハッピークリスマス
用途スヌーピーのクリスマスリース
材質PVC
質量(g)145
サイズ(mm)個装:165×165×40
本体寸法(cm)高さ18
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
透明ケースはトナカイとサンタの2デザイン。
2パターンのディスプレイが楽しめます。
透明ケースと紙スリーブのセット。
焼き菓子が4~5個入ります。
材質紙+PVC
寸法(mm)85×85×H85
1個(5個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途ガラス、鏡用
材質PVC
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
用途ガラス、鏡用
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
艶やかな光沢と鮮やかな発色、生地にメッセージがプリントされたリボンです。文字入りなのでギフトラッピング用にぴったりです。 ※文字は表面にのみ印刷されています。
1
2
次へ