ネット型の網目が細かい梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。
異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
厚さ(mm)7
ネット型の網目が粗い梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
幅(mm)300
長さ(m)25
上幅(mm)80
下端幅(mm)75
厚さ(cm)約7~8(巾)
高圧ポリエチレン製でクッション性の高い果物・野菜の緩衝材です。
用途りんご・デコポン柑橘類・トマト・柿・梨・マンゴー・桃などの果物や陶器・瓶などの容器保護に最適です。
材質発泡ポリエチレン
1個(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。
弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
切断はナイフやハサミで簡単にできます。
耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ6 1846
クラフト感がおしゃれな雰囲気を演出する、環境に配慮した紙製のフルーツ用保護キャップ。
材質未晒紙
短辺(mm)75
長辺(mm)100
レンジ不可
コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
用途コンプレッサ作動と停止を操作。
仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質銅・真鍮・鉄・樹脂
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン カットタイプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)5
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体空気
接点仕様1c接点
質量(kg)0.5
スイッチマイクロスイッチ
周囲温度(℃)5~60
関連キーワード