頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1560
寸法(mm)1560×350×85
質量(g)1200
爪長さ(mm)85
先幅(mm)350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番851-1093
材質スチール製
質量(kg)2
高さ(mm)60
板厚(mm)2
1本
¥4,598
税込¥5,058
20日以内出荷
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)1560
先幅(mm)360
トラスコ品番382-0211
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質天然木
全長(mm)1500
板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)90
アズワン品番64-8326-72
先幅(mm)670
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に
全長(mm)1580
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金
爪長さ(mm)110
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。
伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。
替刃式ですので末永くご使用になれます。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に
全長(mm)1580~990
先幅(mm)600
トラスコ品番788-5091
材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材
質量(kg)1.5
高さ(mm)85(先)
板厚(mm)13
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・小型でもパワフル冷風!ミニタイプのスポットクーラー
・360°の手動首振り機能を搭載!
・狭いスペースにも対応するミニタイプのスポットエアコンです。
・水捨て不要のノンドレンのタンクレス設計。※温度や湿度など使用環境によって変わります
・満水検知(LED、ブザー)搭載
・オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用
・ロック付きキャスター(2ヶ所)
付属品取扱説明書(保証書)、冷風ダクト、レンホース、フィルター、ダクトエルボ
材質樹脂/板金
質量(kg)約18
色ブラック
風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房側:3.8/4.4
定格電圧(V)単相交流 100
電源コード(m)1.4
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6
保護装置(圧縮機)温度サーモスタット、(送風機)温度サーモスタット
使用環境温度(℃)冷風時(最小/最大):18/45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×33×51
安全規格PSE
始動電流(A)(50/60Hz)冷風:16/13
運転電流(50/60Hz)(A)冷風:5.9/5.7
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー
電源プラグA2
消費電力(kW)(50/60Hz)冷風:0.52/0.59
1時間あたりの電気代目安(円)冷風:16.1/18.2(50/60Hz)
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
材質メインボード:プラスチック
質量(kg)22
色ホワイト
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)600/740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57
ドレンタンク容量(L)3
冷媒HFC-R410A
圧縮機全閉型ロータリー
定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5
排熱ダクト有無あり
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
爪、平両方使えて便利!
先幅(mm)370
トラスコ品番851-1095
質量(kg)2
高さ(mm)120
柄長さ(mm)1650
爪数15本
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。
質量(kg)約40
電源(V)三相交流200(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250)
スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り)
タンク容量(L)5
定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1)
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5
騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5)
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
冷媒HFC R32(冷媒封入量410g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW)
冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
外径(Φmm)125
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。
アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。
アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。
工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。
弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。
逆さ噴射が可能です。
用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄
トラスコ品番244-0503
容量(mL)420
質量(g)420
主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤
アズワン品番65-1969-45
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品電源ケーブル、予備アイスボックス
色ホワイト
容量(mL)トレイ:200
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
¥6,990
税込¥7,689
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)32
定格出力(kW)圧縮機:0.78
風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
消費電力(kW)0.73/0.90
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率89/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1口
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)29.4/29.4
冷媒封入量(g)330
首振り首振り装置無し
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50
運転電流(A)8.2/9.0
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8
排熱ダクト有無なし
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1
材質スチール・樹脂
質量(kg)37
電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)
スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:約2
定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)
騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5
冷媒HFCR32(封入量:287g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)
冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
¥94,800
税込¥104,280
翌々日出荷
SAC-34、SPC-68用のエルボです。
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
SAC-2500C、SPC-2500、SPC-2500S用のエルボです。
1個
¥3,060
税込¥3,366
4日以内出荷
取付工事不要の移動式スポットエアコン
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、作業場、脱衣場に
付属品延長パネル4枚、排気ダクトセット、排水ホース、リモコン、雨・虫よけパーツ
電源(V)100
消費電力(W)約750(50Hz)/約800(60Hz)
本体質量(kg)20.3
騒音値(dB)53
機能チャイルドロック
設定温度(℃)16~32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696
風量調整2段階
モード冷風・送風・除湿
タイマーON/OFF 1~24時間
除湿能力(L/日)34/38
冷房能力(kW)2.3/2.6
切タイマー12時間自動オフ
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!
用途冷房・除湿・送風
寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000
電源(V)AC10050/60Hz
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)約16
風量2段階設定
本体サイズ(mm)約W297×D288×H697
タイマー設定24時間
冷媒R134a
運転モード冷風、除湿、送風
運転音≦55dB
取扱説明書(4.66MB)
冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,980
税込¥5,478
5日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
用途排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。※壁など穴あけて排気ダクトを設置する場合は、工業業者などにご依頼下さい。素人工事は雨漏りなどのトラブルの原因になります。
トラスコ品番270-7934
質量(kg)6
サイズ180×4m
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は日当たりの良い軒下に移動して、温室休憩室としても利用できます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【ホース枠は任意の位置に取り付け可能】スポットクーラーを取り付けるホース枠は任意の位置に取り付けができます。お客様のお好きなところを選んでビニールをカットしていただきます。
用途スポットクーラーの冷風をハウス内に送り込み夏場の熱中症対策に最適な休憩スペースとして
質量(kg)12.4
高さ(mm)2040
奥行(mm)1090
間口(mm)2140
枠寸法【ホース】15cm
パイプ径(Φmm)19.1
本数【アーチ】3
設置方法ベース式
1台
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)480
上部内径(mm)17
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。
付属品冷却器
トラスコ品番257-7465
色黒
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-19193
アズワン品番65-8676-21
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:19●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15193
アズワン品番65-8676-15
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ