螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質PP
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
材質硼珪酸ガラス
材質アルミニウム
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
材質SUS304
一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
材質PP(ポリプロピレン)
口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0641
高さ(mm)105
質量(g)171
口径(Φmm)150
足径(Φmm)×足長(mm)37×30
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アルミ製なので軽くて使いやすい。
用途液体の移し替えに。
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
材質18-8ステンレス
材質硼珪酸ガラス3.3
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
アルミニウム製のロートです。
材質アルミニウム
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
耐食性に優れたSUS304製の穀物用ロートです。
材質SUS304
下径(Φmm)37
上径(Φmm)150
サカエ品番196033
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
材質SUS304
下径(Φmm)15
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR
耐熱温度(℃)180
Fineのガラス太足ロートです。
関連キーワード
1
2
次へ