螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
材質アルミニウム
材質SUS304
一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
足のパイプがねじ込み式です。
直径(Φmm)240
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA991BL-22
パイプ外径(Φmm)26
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。ネジ込み式足パイプで、洗浄保管に便利です。180℃の温度に耐えられます。
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)50
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途石油缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)28
足径(Φmm)下:15
材質ポリプロピレン(PP)
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
材質アルミ(アルマイト加工済)
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
材質PP
ドラム缶専用ロートです。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)50
石油缶用の専用ロートです。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)32
関連キーワード