32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






SIBATA(柴田科学)ロート
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



アズワンPTFEロート
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
1個
6,890 税込7,579
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サンプラテックハイスピードロート
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
1個(1個)
199 税込219
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)







1個
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR 耐熱温度(℃)180
1個(1個)
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)Fineロート PP製 Φ75mm
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)75 全長(mm)約133 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)58 足径(Φmm)10 足内径(Φmm)約6
1個
307 税込338
3日以内出荷


サンプラテックTPXハイスピードロート
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。 210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。 耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。 オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
1個
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)