材質K10
JIS規格33型
材質M20
JIS規格43型
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工
JIS規格11型
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。
ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20
被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼
JIS規格34型
ISO使用分類記号M20
材質K10
JIS規格39型
JIS分類39形
材質K10
JIS規格43型
全長(mm)140
幅(mm)19
高さ(mm)19
形状右勝手外径削り用
メーカー従来品番33-3
JIS規格品です。
材質M20
被削材ステンレス鋼など
JIS規格39型
関連キーワード
1
2
次へ