従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
材質NK4
表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー
刃部硬度HRC64~67
勝手左
JIS規格32形
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
形状左勝手外径削り用
幅(mm)16
全長(mm)120
高さ(mm)16
JIS規格32型
メーカー従来品番32-2
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)25
幅(mm)25
高さ(mm)25
シャンク高さ(mm)25
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)10
シャンク高さ(mm)10
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)13
幅(mm)13
高さ(mm)13
シャンク高さ(mm)13
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)22
シャンク高さ(mm)22
寸法C(mm)7
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)19
幅(mm)19
シャンク高さ(mm)19
高さ(mm)19
寸法C(mm)7
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)32
シャンク高さ(mm)32
質量(kg)1
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)16
幅(mm)16
高さ(mm)16
シャンク高さ(mm)16
塗装黒色塗装
関連キーワード