8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エア・リキードウェルディングトビノ
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。 長さ(mm)1000 硬度90~95Hv 引張強度363~412N/mm2 伸び(%)28~33 衝撃値(J/cm2)59~88
1パック(5kg)
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2 融点(℃)705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業 動画あり
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒長(mm)1000 使用温度範囲(℃)約900~950 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。 成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残 全長(mm)500 規格JIS-Z-3264:BCuP-2 温度(℃)ロウ付/735~845
1個
9,300 税込10,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RZ-101 アルミ硬ロウ 新富士バーナー 動画あり
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0 長さ(mm)300 成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番376-9178 質量(g)25 使用温度(℃)580 寸法(Φ×mm)2.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

ニツコー熔材工業日亜トービンS
RoHS
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。
用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)