「わがんせ おうちdeヌードル」の検索結果
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
材質スチールクロームメッキ
種類本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150
TKG品番9-0407-1201
TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質スチール
種類標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)1.5、6.5
TKG品番9-0407-1202
TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)ローラー麺帯幅:112
質量(kg)11
間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152
電源単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)2
切断幅(mm)1.5、6.5
厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)
付属品固定金具
消費電力(W)100
材質スチールクロームメッキ
TKG品番9-0407-1001
TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質スチール
種類交換カッター
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)150×90×108
投入口の隙間(mm)108
TKG品番9-0408-0601
TKG品番(2017)6-0370-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)6.8
間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270
消費電力(W)85
電源単相100V
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150
コード長さ(m)約1.8
TKG品番9-0408-0101
TKG品番(2017)6-0370-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
仕様ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm
材質スチール・クロームメッキ仕上
質量(kg)10.5
外寸(mm)300×218×H245
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。
ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。
<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品固定金具
材質アルミ合金、着色アルマイト加工
寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0
質量(kg)約2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155
TKG品番9-0407-1104
TKG品番(2017)6-0369-0804
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷