フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。特長:。食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。使用上の注意:。ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。一度ご使用になったものは再利用できません。初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。
色透明
材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
作ったお弁当の上に置き、お弁当の傷みを抑える抗菌シートです。
「拡散型」タイプなので接触面だけでなくお弁当全体に効果を発揮します。
食べる際には気にならない、わさびの香りで効果を実感。
安心の食品由来の天然抗菌成分を使用。メッセージ入り。
1個(20枚)
¥279
税込¥307
翌日出荷
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。両面抗菌仕様です。耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)
材質抗菌OPフィルム
厚さOPP#20
耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709
アズワン品番64-8202-30
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
天然の竹を使った串です。
内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。
仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)
トラスコ品番227-4519
材質ポリオレフィン系(基材)
色乳白色(半透明)
主な用途屋内用
1袋(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質ポリプロピレン
1セット(30枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。抗菌加工。植物を主成分としておりますので安心して お使いいただけます。ワサビのにおいは食品にはうつりません。効果期間は約30.40日です。 (使用状況により異なります。) 中身がゴム状の薄い固まりになったら お取り替え時期です。
容量(g)0.35
危険物の類別非危険物
TKG品番9-0733-0601
TKG品番(2017)6-0650-0101
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム
長さ(m)30
色透明
関連キーワード