20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おいしさいろいろ、取扱い簡単です。 能力/1分毎に2~5本●梱包サイズ/幅570×奥行560×高さ420mm●重量/10kg●電源/100V(50/60Hz)●消費電力/750W(AC100V)●付属品/木製スプーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×500×770 TKG品番9-0968-0201 TKG品番(2017)6-0857-0101
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

イベントで取り入れやすいお手ごろ価格のわたあめ機が新登場!あめ玉やシュガーで簡単にわたあめが作れちゃう!
1セット
7,798 税込8,578
6日以内出荷

あめだまからわたあめをつくれる!ザラメでも作れます。色々な味のキャンディーで オリジナルわたあめ作り。コーラ味やコーヒー味など、お店では見かけないような味のわたあめを楽しめるのも手作りならでは。色々な味のキャンディーで、自分だけのオリジナルわたあめを作れます。カラフルなわたあめを作るならカラーザラメを使うのがオススメです。コンパクトサイズ。手軽に使いやすいコンパクトサイズ。収納時もスリムなパッケージで従来品の約半分のスペースで収納できます。専用スティック付き。わたあめ専用のスティックが2本付属しています。ザラッとした表面でわたあめが絡みやすく、まるいわたあめが簡単に作れます。
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷


紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように 折れて喉に刺さるということがなく安全です。
直径×長さ(mm)10×240 TKG品番9-0968-1401 TKG品番(2017)6-0857-1301
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷


メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

デスマットパリジェンヌ
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)950×510×160 材質(本体)ブナ材 材質(槽内)18-8ステンレス
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(綿菓子機)ポップコーン マシーン
キャラメルコーン対応
付属品スコップ、メジャーカップ、木べら 質量(kg)22 能力180g/120秒 コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 消費電力(kW)1.2
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように折れて喉に刺さるということがなく安全です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×360 TKG品番9-0968-1501 TKG品番(2017)6-0857-1501
1個(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)チンしてキャラメルポップコーン
材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリメチルペンテン、ナイロン 質量(g)209 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×198×163 耐熱温度(℃)(本体)-20~200 TKG品番7-0232-1201 TKG品番(2017)6-0855-0901
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

お店の一角が屋台に変身!抽選用品や景品を並べて、より効果的なイベントをはかりましょう!抽選グッズの「抽選用品&ゲーム」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

穴数28 寸法(Φ)×深さ(mm)38×23 材質18-0ステンレス 型式4枚掛 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×350×180
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホットケーキミックスで簡単調理 縦型収納でコンパクト フッ素樹脂加工でお手入れ楽々
材質本体:フェノール樹脂/プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 ) 消費電力(W)750 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)0.8 定格周波数(Hz)50/60 温度ヒューズ240℃
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 トラスコ品番356-9519 質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 出力DC 15V 3.3A ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA)40 ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 アズワン品番1-6188-01 タイマー約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
欠品中

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V)単相100V(50/60Hz) 駆動方式電動式ベルト駆動 調整機能(粗さ調節)無段階 製氷能力1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225 有効径(Φmm)(円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561 質量(kg)25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)