カテゴリ

  • 測定用品(382)
  • 電気材料(64)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • 制御機器(31)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • バイク部品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 清掃用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「わに口」の検索結果

653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ モノタロウクリップモノタロウ(90件のレビュー)
259税込285
1パック(5個)
当日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
ワニグチクリップ オーム電機ワニグチクリップオーム電機(3件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)
当日出荷
工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
599税込659特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
みの虫クリップ アズワンみの虫クリップアズワン(11件のレビュー)
2,230税込2,453
1袋(10本組)
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
みのむしクリップ ミヤマ電器みのむしクリップミヤマ電器(23件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
リード線 わに口・わに口 ケニスリード線 わに口・わに口ケニス
379税込417
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)400(20芯)
ブースタークリップ Meltec(大自工業)ブースタークリップMeltec(大自工業)(54件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(21件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅定格電圧(V)30耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.V.C.絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
RS Pro マルチメータわに口クリップセット RS PRORS Pro マルチメータわに口クリップセットRS PRO
1,598税込1,758
1組
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップセット適合モデル: 83、85、及び87 1000 V Cat IIIモデル. テストクリップセット1000 Cat III. プッシュオン式の絶縁わに口クリップ1組です。IEC1010 Cat III 1000 Vに準拠し、最新のCat III 1000 V Fluke 80シリーズマルチメータテストプロッドと合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチ エーモンワニグチエーモン(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
配線のテストや電装品の動作テストなどに。 絶縁用キャップ付きで安全。
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ用クリップのみ サトーパーツクリップ用クリップのみサトーパーツ(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
バッテリークリップ エーモンバッテリークリップエーモン(3件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下コード(適合)0.5~2sq相当使用電流(A)MAX20材質本体:スチール、クリップ:POM
ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機)ジャンパーテストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
アリゲータクリップ 三和電気計器アリゲータクリップ三和電気計器(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1組
当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ全長(m)約0.3安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]みのむしリード線アーテック[学校教材・教育玩具](19件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
耐電圧 110Vまで 耐電流 0.5Aまで材質:ビニール,鉄,銅線
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。内容電気の通り道コード長さ(mm)500クリップ長さ(mm)30科目理科準拠理科小学校3年
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用モノタロウ(139件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)取扱説明書(0.3MB)
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウメモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプモノタロウ(75件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
ソーラーバッテリーチャージャー CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャーCLEZEED(クレジード)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。逆電流防止回路を内蔵。敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
付属品ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブルケーブル長(m)(本体)2保護機能逆電流防止回路内蔵動作周囲温度(℃)-40~80
フロアラボ ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業)フロアラボ ハイマジックウェットモップCONDOR(山崎産業)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
超極細繊維で、油汚れこびりつきもかき取る! 水拭き用。
寸法(cm)拭き:13×26繰り返し・詰め替え対応
帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ帯電防止用リストストラップ コード長3mモノタロウ(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23寸法(バンド)2×20cm仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付コードありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
199税込219
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
04シリーズ用オプション 理研計器04シリーズ用オプション理研計器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番656-9678クリップワニ口
エレクトリカル・テスト・リード・セット TL223 フルーク(FLUKE)エレクトリカル・テスト・リード・セット TL223フルーク(FLUKE)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
テスト・リード・セット
付属品TP1 スリム・リーチ・テストプローブ ・AC22O わに口 ・クリップ・TL224 シリコン・テスト・リードセット
フレキシブルヒーター アズワンフレキシブルヒーターアズワン
9,290税込10,219
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続
低圧用検電器(交流・直流両用) 長谷川電機工業低圧用検電器(交流・直流両用)長谷川電機工業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836長さ(mm)140周波数(Hz)50/60交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
ワニグチクリップ ELPAワニグチクリップELPA(5件のレビュー)
570税込627
1セット
当日出荷
テスターのテストリードに差し込んで使用します。
仕様MAX 1000V CAT.Ⅲ最大開口(mm)8
19”アームスリーブ AS019S HEXARMOR(ヘックスアーマー)19”アームスリーブ AS019SHEXARMOR(ヘックスアーマー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性アームスリーブと比べ寿命が長く経済的です。 ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、リサイクルの仕分け作業に特性耐切創、通気性材質Super Fabric[[(R)]]仕様(ISEA CUT)5厚さ(mm)16質量(g)177長さ(cm)46耐切創性レベル5(EN388)
ワニグチクリップ小 グラフテック(GRAPHTEC)ワニグチクリップ小グラフテック(GRAPHTEC)
2,998税込3,298
1式
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735) RS PRORS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735)RS PRO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター FlukeデジタルマルチメーターFluke
97,980税込107,778
1台
当日出荷
最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分)~+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本トラスコ品番582-9558幅(mm)101高さ(mm)215奥行(mm)60周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M直流電圧(V)0.6、6.000、60.00、600.0、1000.0交流電流(A)610直流電流(A)610交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V交流電流600μA、6000μA、60mA、400mA検波方式真の実効値整流(RMS)直流電流(mA)600μA、6000μA、60mA、400mA動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)RoHS指令(10物質対応)対応
FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE-1577 絶縁マルチメーターフルーク(FLUKE)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32Lマリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(直径41mm)筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製内径19mmホースで使用可能防水型ON/OFFスイッチ付きワニ口バッテリークリップ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可逆流防止弁付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54全揚程(m)10外径(Φmm)20最大吐出量(L/min)32・500GPH材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製電源ケーブル5m
RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m RS PRORS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2mRS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗計 三和電気計器絶縁抵抗計三和電気計器
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)ブレーカーピンが標準付属コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)オートパワーオフ機能付き(解除可)30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換るオートディスチャージ(自動放電)機能付きAC / DC電圧を自動判別不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。仕様●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ質量(g)約336電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4定格電圧(V)50/100/125/250/500/1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33交流電圧(V)600(AC/DC自動判別)直流電圧(V)600(AC/DC自動判別)表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)周波数1999Hz検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS)導通約30Ω以下で発音定格電流(mA)1.0~1.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料MG102単品カタログ(0.42MB)
(IP65防水)12V 20A AC-DC リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 RENOGY JAPAN(IP65防水)12V 20A AC-DC リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器RENOGY JAPAN
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
Renogy 12V 20A AC充電器は、LiFePO4リチウムイオン電池専用に設計された高性能モデルです。最新の端子設計を採用し、リング端子ケーブルと新型ワニ口クリップケーブルを標準装備することで、固定設置からモバイル充電への切り替えが容易になりました。また、防水性能をIP65まで向上させ、屋外や過酷な環境でも安心して使用できます。3段階のインテリジェント充電によりバッテリー電圧を自動検知し最適な充電モードに切り替え、充電効率は89%以上を実現します。短絡、過熱、過電圧、低電圧、過電流、逆接続の6重保護機能を備え、LEDインジケーターで充電状態を簡単に確認可能です。プラグアンドプレイ設計で接続も迅速に行え、特許取得済みの放熱性に優れたプラスチック筐体により、ファンレスで静音充電が可能です。【高い適応性】100~240 VAC 50/60 Hzの幅広い入力に対応しており、さまざまな環境で使用可能です。リング端子ケーブルと新しいワニ口クリップケーブルを付属しており、固定設置とモバイル充電の切り替えが簡単です。筐体はIP65の防水性能を備え、屋内外や過酷な環境でも安心して使用できます。【3段階スマート充電】3段階のインテリジェント充電方式でバッテリー電圧を自動認識し、状況に応じて最適な充電モードに切り替えます。これによりリチウム電池を安全かつ効率的に充電でき、充電効率は89%以上です。【安全保護機能内蔵】短絡・過熱・過電圧・低電圧・過電流・逆接続の6つの保護機能を搭載しています。インジケーターで充電状態を確認でき、バッテリーを総合的に保護できます。【簡単に使える設計】プラグアンドプレイ設計で素早く接続でき、ブラケットとネジでしっかり固定できます。特許取得済みのプラスチック筐体は放熱性に優れており、ファンレスで静音充電が可能です。
用途【リチウム電池専用設計】本充電器はリチウム電池用に設計されています。充電中にバッテリーが低温・低電圧保護を起動した場合、BMSが作動し充電できなくなります。本充電器はリチウム電池のアクティベーション機能を備えており、保護モードから迅速に復帰して再充電が可能です。仕様無負荷時の入力電力消散:≦3W寸法(mm)9.25×3.94×2.13 インチ / 235 × 100 × 54質量(kg)3.97 lbs / 1.8出力電流(A)20保護等級IP65相対湿度5% to 95%保証期間2 年入力電流(A)最大5効率≧89%保管温度範囲(℃)-40°F to 158°F / -40 to 70入力電圧範囲(V)100 to 240 (50Hz / 60Hz)各種認証FCC、CE、RCM、UKCA、RoHSグリーン購入法適合取扱説明書(2.38MB)動作温度範囲(℃)-4°F to 113°F / -20 to 45最大出力電圧(V)14.6 (±0.2
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1セットほか
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
...