22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途コンバインなど農機具の清掃に 刃長(mm)105 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)130 全長(mm)600 寸法(mm)600×60×25 質量(g)225
1個
799 税込879
欠品中

農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
ISOグレード130 寸法(mm)H285×W130×D155 質量(g)3900 容量(L)4 粘度ISO130 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500 材質SS400相当 タイプA
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。 新しく設計変更し装着しやすくなりました。
幅(mm)330 ピッチ79 タイプオフセット パターンOE
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)600 全長(mm)695 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

コンバインのお掃除などに。全鋼刃で耐久性抜群。
用途農機具清掃用 刃長(mm)90 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)640 全長(mm)730 仕様全鋼 幅(mm)65 高さ(mm)720 質量(g)180 奥行(mm)20
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


山菜採り、アウトドア、コンバインの清掃に。たぐり寄せる、かき取る、はがし取る、ナイフ刃で切る、鋸刃で切るなど用途いろいろ優れもの!
全長(mm)600 材質(本体)スチール 質量(g)205 材質(柄部)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。 柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。 刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。 刃渡り(mm)約300 全長(mm)約450
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

線材の切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に 寸法(mm)約50×H133.5×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約90 切断能力(mm)鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2 グリップ長さ(mm)96(閉じたとき) 刃の厚さ(mm)8.3 刃部幅(mm)14(閉じたとき)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm)360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)400 ピッチ84 タイプ両梯子オフセット パターンOJ
1本
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いろいろな物のカットにとても便利!。ステンレス包丁を使用しており、清潔でサビにくい。刃渡り390mmで幅広く、大きなものも切れます。
刃渡り(mm)390 寸法(mm)台:660×115 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 種類VベルトLC形 寸法θ40
1本ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

クラフトチョキ プリザ アルス 動画あり
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット 材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング) 全長(mm)160 質量(g)50 刃長(mm)40 切断能力(mm)Φ1.2 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)