接眼部装着アクセサリー。中空のゴムを使用しているので目にやさしく眼鏡使用時にソフトな感触。
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
ファインダー倍率を約1.18倍に拡大。ピントなどの確認が容易になります。
対応機種APS-Cサイズ一眼カメラ用
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
電子ビューファインダーFDA-EV1S用のアイピースカップです。※電子ビューファインダーFDA-EV1S付属品と同等品です。
対応機種電子ビューファインダーFDA-EV1S
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
EOS R1に同梱されている標準アイカップです。
対応機種EOS R1
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。
シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。
様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。
使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
外光を遮断し、ファインダーを見やすくするOM-1専用大型アイカップです。弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。ロック機構を持ち、安易な脱落を防止する構造になっています。OM-1に同梱しています。
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ファインダー接眼部に装着する一番薄いアイカップ。
サイズS
対応機種FUJIFILM GFX 50S/X-H1/X-T3/X-T2/X-T1
1個
¥1,698
税込¥1,868
63日以内出荷
α7S III対応のアイピースカップ。ILCE-7SM3のファインダーに対応したアイピースカップ。レバー式ロック機構により不用意に外れにくい設計。目あて部分は柔らく触れ心地のよいシリコン素材。目の周辺部から入り込む光を遮断しファインダー像の視認性を向上
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
外部からの光を効果的に遮断し、視認性を高めるアイピースカップ。α1 II、α1、α9 III、α7R V、α7 IV、α7S III 対応 α1 II 付属品と同等品。
1個
¥2,500
税込¥2,750
9日以内出荷
スライド脱着式により外れにくい設計。柔らかな素材を使用し、つけ心地が向上。α6400/α6500本体付属品と同等品
対応機種α6400/α6500/α6600
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
カメラへの取り付けはスライド式で、ロック機構を設けた外れにくい設計。つけ心地がよい柔らかい感触。目の周辺部から入り込む光を遮断し、ファインダー像の視認性を向上
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
α6700対応のアイピースカップ。※α6700本体付属品と同等品です。ファインダー像の視認性を向上するアイピースカップです。
対応機種α6700
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
OM-DE-M5に標準で付属。接眼ゴムを薄くすることで、快適に電子ビューファインダーをご利用できます。OM-DE-M10も使用可。
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ファインダー接眼部に装着するアイカップ。X-T2に同梱されているものと同じです。
サイズL
対応機種FUJIFILM GFX 50S/X-H1/X-T3/X-T2/X-T1
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ファインダー接眼部に装着するアイカップ。X-T2に同梱されているものと同じです。
サイズM
対応機種FUJIFILM GFX 50S/X-H1/X-T3/X-T2/X-T1
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
大型のアイカップです。外光を遮断し、ファインダーをより見やすくします。
弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。
眼部と両腕の3点で、カメラを支えるので、手振れしにくい撮影姿勢を取ることができます。
対応機種E-M5/E-M10
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
E-M1MarkII/E-M1用に設計された大型のアイカップ。
外光を遮断し、ファインダーをより見やすくします。
弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。
眼部と両腕の3点で、カメラを支えるので、手ぶれしにくい撮影姿勢を取ることができます
対応機種E-M1MarkII/E-M1
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
OM-D OM-5/E-M5Mark Ⅲ/E-M5MarkIⅡ/E-M10Mark Ⅳ/E-M10Mark III/E-M10MarkⅡに同梱のアイカップ。
対応機種OM-D OM-5/E-M5Mark Ⅲ/E-M5MarkIⅡ/E-M10Mark Ⅳ/E-M10Mark III/E-M10MarkⅡ
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
EOS R5 Mark IIの視線入力機能に対応した「大型アイカップ」です。アイカップの接眼部にはEOS R3用アイカップER-hE同様のシリコーンゴムを採用しています。視線検出の障害となる外光入射の影響を抑制することで、視線入力時の視線入力を安定させ、通常撮影時にも視認性を改善する効果が得られます。また、背面にストラップ取り付け穴を備えており、カメラのストラップ取り付け部と市販の細い紐でつなぐことで、カメラから不用意に外れた際に脱落を防止できるようになっています。
対応機種EOS R5 Mark II
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
接眼部装着アクセサリー、EOS R3用大型アイカップ。眼鏡装着時や、逆光やサイドから光が入ってくるとき、視線入力精度を保つ用途や野外での動画撮影等におすすめです。90°ごとにクリック感がある360°のレボルビングが可能。シリコーンゴムを採用しフィットしやすい設計です。
適合カメラEOS R3
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
EOS R1の視線入力機能に対応した「大型アイカップ」です。アイカップの接眼部にはEOS R3用アイカップER-hE同様のシリコーンゴムを採用しています。視線検出の障害となる外光入射の影響を抑制することで、視線入力時の視線入力を安定させ、通常撮影時にも視認性を改善する効果が得られます。
対応機種EOS R1
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
接眼部装着アクセサリー、標準アイカップ。 EOS R3に付属している標準アイカップ。シリコーンゴムを採用し、顔を押し付けた場合にフィットしやすい設計です。
適合カメラEOS R3
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
形状二眼型
機能フレーム・レンズ・ツバ一体形、サイド付テンプル長さ3段階調整可、全周囲ブローガード、UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ
質量(g)30
フレーム色クリアーマット仕上げ(乱反射防止)
材質(レンズ)ポリカーボネート
調整機能長さ調整可
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長さ(mm)169
幅(mm)143
高さ(mm)41
適合規格JIS
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
小ぶりでスタイリッシュデザインのアイカップめがねです。比較的薬液に強いナイロンフレーム・CRレンズで薬品取扱作業等にオススメです。
用途薬液取り扱い作業
仕様マスク併用可
トラスコ品番557-1860
材質レンズ:CR、フレーム:ナイロン
形状2眼型
幅(mm)143
高さ(mm)41
タイプアイカップ、ノーズパッドあり
レンズ色透明
フレーム色グレー
テンプル色グレー/ブルー
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
外光を遮断し、ファインダーをより見やすくします。弾力性のある素材を使っているので、裸眼、眼鏡使用に関わらずフィットします。
対応機種E-M5 Mark II / E-M10 Mark III / E-M10 Mark II
アズワン品番64-9619-06
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
長さ(mm)156
幅(mm)153
高さ(mm)52
紫外線カット○
調整機能ツル調整:○
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ