94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研オプテック二眼型保護メガネ アイカップ型
エコ商品
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています。目をしっかり包むアイカップ型フレームです。レンズ交換が可能です。金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
トラスコ品番225-9934 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)161 幅(mm)153 高さ(mm)41 レンズ色クリア フレーム色ブルー 加工防曇加工、防傷加工 コーティングVF-P(防曇) テンプル色ブルー 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アイビッグハイカップ
エコ商品
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク カップ用持ち帰り袋 スマートキャリー
エコ商品
2019年4月からのグリーン購入法適合品。 「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。 アイスコーヒー用のカップ持ち帰り袋です。 推奨適合カップサイズ≪広口カップ7~10oz(200~300ml)≫≪スリムカップ9~16oz(270~500ml)≫カップが傾きにくく、複数個持つことが可能です。 地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
タイプW1 種類手提げ袋 入数(枚)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(100枚×20袋)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

用途カップリンクと共に3-4、本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別センタリング 材質炭素鋼 タイプ簡易取付けナットタイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど 種別リジッドカップリング(固定継手) 材質S45C 形状六角 タイプ低慣性簡易取付 種類リジッドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイセルメカロック MKTタイプ
エコ商品
軸径Φ20~Φ50まで14型式を標準化 防錆仕様 締め付けトルクの安定化処理 作業性の向上 着脱が容易 複数の使用が可能
材質【内輪、外輪、サイドリング】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪、サイドリング】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類カプラ 材質(ボディ)S304C相当 材質(ナット)S304C相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイセルメカロック MCタイプ
エコ商品
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アイセルメカロック MBタイプ
エコ商品
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アイセルメカロック MKRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アイセルメカロック MSAタイプ
エコ商品
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アイセルメカロック MRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

アイセルメカロック MKAタイプ
エコ商品
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別センタリング タイプ防錆タイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40~+200 表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アイセルメカロック MSRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7 種類締結具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類カプラ 表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ 材質(ボディ)S45C相当 材質(ナット)S45C相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

許容トルク(N・m)(最大)80 外径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (651種類の商品があります)

スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。
形状二眼型 仕様アイカップタイプ 質量(g)29 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161 フレーム色シルバー 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテック二眼型遮光メガネ
エコ商品
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン フレーム色ブラック 加工防傷加工 テンプル色ブラック 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RSX-3VF-POR 保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式 理研オプテック 動画あり
超弾性素材 TR-90 曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。 アイカップフロント枠 高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。 金属部品を不使用 プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。 曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156 フレーム色オレンジ 材質(フレーム)グリルアミド TR90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

理研オプテック二眼型遮光メガネ
エコ商品
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。 適合JIS T8141適合品 トラスコ品番229-8305 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン フレーム色ブラック 加工防傷:◯ 遮光度SPL2 テンプル色ブラック 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RSX-2B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
エコ商品
目をしっかり包むアイカップ型フレーム 計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。 ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用 形状二眼型 質量(g)29 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161 レンズVF-plus+ 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
839 税込923
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザン三眼実体顕微鏡
エコ商品
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3 総合倍率7~45× 作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4) 視野28.5~4.4mmΦ 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.47MB) アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
809 税込890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ
エコ商品
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)