ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質亜鉛ダイキャスト
先端形状両フック
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質ステンレス(SUS304)
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質スチール(SS400)
材質SUS304
材質SUS304
質量(g)48
寸法L(mm)70
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4.2
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)165
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.27
使用荷重(N)1274
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。
材質スチール(SS400)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
材質SUS304
エスコ品番EA638CD-8A
ねじ径5/16"
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番333-1835
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)80
ねじ径M-4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)40
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)8
寸法J(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番167-1078
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番178-4074
材質材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)100
寸法A(mm)28
寸法D(mm)3.4
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)138
寸法W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1個
¥919
税込¥1,011
翌日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1077
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)45
ねじ径M3
寸法d(mm)7.5
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)22
寸法D(mm)2.6
寸法B(mm)40
寸法L2(mm)108
寸法W(mm)8.5
アズワン品番64-8748-79
使用荷重(kN)0.39
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
仕様最小値:120mm
材質SUS304
寸法(mm)A:4.2、D:10
使用荷重(kg)130
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
仕様最小値:100mm
材質SUS304
寸法(mm)A:3.4、D:10
使用荷重(kg)120
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673
アズワン品番67-7196-68
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
エスコ品番EA638SH-108
ねじ径M8
サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
エスコ品番EA638CD-12A
ねじ径1/2"
1個
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
エスコ品番EA638CD-6A
ねじ径1/4"
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エスコ品番EA638CD-9A
ねじ径3/8"
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
エスコ品番EA638KN-26
ねじ径1"
1個
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
エスコ品番EA638SH-106
ねじ径M6
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
エスコ品番EA638KN-22
ねじ径1/2"
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-208
ねじ径M8
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
エスコ品番EA638KP-24
ねじ径3/4"
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
エスコ品番EA638KP-22
ねじ径1/2"
1個
¥1,150
税込¥1,265
3日以内出荷
エスコ品番EA638KN-24
ねじ径3/4"
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
エスコ品番EA638SH-206L
ねじ径M6
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-210
ねじ径M10
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
エスコ品番EA638KN-25
ねじ径7/8"
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
エスコ品番EA638SH-208L
ねじ径M8
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ