20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。 付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本 材質 長さ(mm)600 幅(mm)22 寸法L2(mm)600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)6.5 材質アイアン 耐荷重(kg)3.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しっかりとした素材感のあるアイアンバー。 インテリアスタイルを選びません。 取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。 多用途に使えます。
材質/仕上鉄/艶消し白塗装 付属品鉄(+)皿木ねじ/ユニクロメッキ(頭白塗装) 2.7×16(5本…予備1本含む) ホワイト
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。 付属品鉄+木ネジ5本付き ブラック 仕上艶消し黒塗装
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3 材質 材質(バー)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
奥行き(cm)20 高さ(cm)6.5 材質アイアン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。 付属品鉄+木ネジ5本付き シルバー 仕上ニッケルクロムメッキ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのポールセットです。クリップと併用し、お気に入りの生地をカーテン代わりに使用できます。
材質アイアン
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。 DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。 伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。 柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。 木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂 使用場所屋内専用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110 ネオグレー 材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1組
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ロングサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本 材質SUS304・ZDC 仕上研磨・クロームメッキ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具 クローム 線径(Φmm)6 材質スチール ねじサイズM4 ねじピッチ(mm)0.7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) 取付高(mm)1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28) 取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材アルミ 材質(表面)エラストマー 材質(ブラケット)アルミ 最大荷重(kg)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110 ネオグレー トラスコ品番393-4161 材質本体:スチール/粉体塗装バー:ユニクロメッキ(Φ8mm) 質量(kg)1.1 適合サイズ(mm)間口961用
1組
5,798 税込6,378
当日出荷

仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能 材質ステンレス、亜鉛 材質(バー)ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)