セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できる抗菌仕様パネル。
天井はバスミュール(単色)、開口部はマルチユース窓枠カバーやUB枠、床は抗菌リュームでのコーディネイトをおすすめします。
寸法(m)2.4
不衛生な空間から、いつもキレイな空間へ、リフォーム。
トイレはお小水の飛び跳ねによる不衛生な壁面のシミが気になります。
抗菌パネルを腰壁に使用するリフォームなら汚れにくく、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。
抗菌パネルは清潔で、いつもキレイにお使いいただけます。
抗菌メラミン不燃パネルと必要部材を0.5坪用にサイズカットしてパッケージ。
現場でのカット作業が大幅に軽減し、施工の時間短縮が可能。専用の施工キットも同梱。
用途トイレ用壁パネル(腰壁用)
セット内容抗菌メラミン不燃パネル×4,見切り(コの字型・ホワイト・樹脂製)×6,巾木×4,施工キット×1
関連資料商品リーフレット(0.47MB)
1セット
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
生活空間の中で特に気になるニオイには、アンモニア、酢酸、硫化水素などの成分が共通しています。サニタリー消臭パネルはそれらを低減することで効果的に消臭します。
長さ(mm)2455
幅(mm)935
質量(kg/枚)11.6
ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)20×600×500
色白
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
空間の印象に合わせて選べるデザイン。
お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と
長さ(mm)606
幅(mm)303
表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質PP
寸法(mm)38×400×233
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。最高級チップ採用、最高精度研磨。
アイカもキレイに切れる。抗菌メラミン不燃化粧板用。
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途壁材
材質EPVC
表面IJ印刷+抗菌UV塗装
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
寸法(mm)20×600×2000
色白
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。
色アイスホワイト
仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ
成分シリコーン系
容量(mL)320
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。
成分シリコーン樹脂系
タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量9600g
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)2.7
柄木目
関連資料(0.49MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
関連キーワード