クラッシュアイスを手軽に作れる手動式アイスクラッシャー
材質【蓋・コンテナ】AS樹脂、【本体】亜鉛合金・クロームメッキ(樹脂部/ABS樹脂)、【刃部】SS430
質量(kg)1.5
寸法(cm)27×16×16
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
全長(mm)170
TKG品番9-0951-1401
TKG品番(2017)6-0840-1401
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
粗さ4段階の大型タイプ!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:125/145W角氷入数:約100個(3cm角)能力 最小粗さ:1.5kg/分 最大粗さ:6.0kg/分質 量:20kg。氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。粗さ調節:ワンタッチ4段切替
材質ABS樹脂
製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機
仕様氷砕能力:約0.6kg/min
質量(kg)約2.7
コード長さ(m)約2 ※2Pプラグ
定格消費電力(W)17
電源(AC100V)50/60Hz
駆動方式電動タイプ
サイズ(mm)165×203×293
アズワン品番4-4572-01
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。
材質外装:アルミダイキャスト等
質量(kg)5
容量(mL)約2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300
TKG品番7-0887-0901
TKG品番(2017)6-0840-0901
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
手動なので電気を使わず簡単にクラッシュアイスが作れます。ハンドルを引っ張る回転によって氷の細かさを調整できます。
付属品のこぎり刃、回転ヘラ
容量(L)1.2
外寸(mm)145×145×130
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
能力:0.6kg/分
材質スチール 鋳鉄 プラスチック
質量(kg)約1
容量(mL)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270
TKG品番9-0951-0901
TKG品番(2017)6-0840-0801
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
冷凍庫の角氷が手軽にクラッシュアイスに。プラスチック製なので軽くて丈夫。お手入れらくらく。氷水・冷たいデザート・飲み物・冷たいスープ、その他、涼しさを呼ぶアイデアでお使いください。
材質本体/コポリエステル
質量(g)140
内寸(mm)クラッシュ部:69×52×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×58
耐久温度(℃)耐熱/90、耐冷/-20
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。生体サンプルや試薬の移動、一時保管用のクラッシュアイス作製に適しています。
寸法(mm)316×260×317
質量(kg)5
能力0.6kg/min
目の粗さ【クラッシュ】約12mm塊
1個(1個)
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:316×260×H317mm●能力:0.6kg/分●重量:5kg●コード番号:AE0111
アズワン品番67-6876-03
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。
低価格、コンパクトタイプ。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)10
電源(V)単相100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392
定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180
入数(個)角氷:約18コ(3cm角)
TKG品番7-0889-0301
製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min)
TKG品番(2017)6-0842-0301
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630
TKG品番9-0953-0101
TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
氷を砕く際や、割る際に。
用途アイスブロックを割る、くだく際に
柄長さ(mm)85
品名・タイプアイスピック
グリップタイプクラッシャー付き
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
氷を砕く際や、割る際に。通常時は、アイスピック部をバネで覆っている為、安全です。
用途アイスブロックを割る、くだく際に
仕様安全バネ付
柄長さ(mm)85
品名・タイプアイスピック
グリップタイプクラッシャー付き
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
ふた、カッター、ボウル、すべり止めリング、アイスクラッシャーカッターがセットになったビッグチョッパー完成品です。。対応機種:MQ9035X / MQ9075X / MQ7000X / MQ7005X / MQ7030XG / MQ7035XG / MQ7035XIS/ MQ7080XG / MQ7085XG / MQ9100XS / MQ9145XS(製品付属) / MQ9195XLS
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質外装:ABS樹脂等
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429
TKG品番7-0889-0201
TKG品番(2017)6-0842-0201
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
関連キーワード