21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。 材質SUS304 寸法L(mm)73.5 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)40 寸法P(mm)63 寸法H1(mm)10 H(mm)15
1個
389 税込428
4日以内出荷

本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として 材質SUS304 材質(ねじ部)SUS304相当 取付穴(ねじ)十字穴
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0043 材質ステンレス 質量(g)31 種類アイストラップ 寸法H(mm)17 寸法d(mm)6.5 寸法L1(mm)85 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)68 寸法T(mm)4 寸法L3(mm)27 寸法h(mm)9 使用荷重(kN)0.29
1個
779 税込857
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) タイプ座ぐりタイプ 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0042 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類アイストラップ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)73 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)57 寸法T(mm)3.2 寸法L3(mm)32 寸法h(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
719 税込791
当日出荷

ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に 材質SUS316 種類アイストラップ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


狭い設置面に最適な吊り金具です。
トラスコ品番335-3902 材質ステンレス 使用荷重(kg)20
1個
539 税込593
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9727 質量(g)27 寸法L(mm)28 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)32 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)28 寸法W1(mm)14 アズワン品番64-8418-90 使用荷重(kN)0.10
1個
599 税込659
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0041 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類アイストラップ 寸法H(mm)15 寸法d(mm)6.4 寸法L1(mm)80 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)67.5 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)41 寸法h(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
619 税込681
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。
用途壁面や柱に取り付け座金に。 材質亜鉛ダイカスト 質量(g)9 種類アイストラップ 参考使用荷重(kg)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9 破断荷重(kg)250
1個
94 税込103
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷