30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ合金、プラスチック 付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番102-5737 質量(kg)9.2 シャフト径(Φmm)Φ20 全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用 全長(mm)225 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力21段階 作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり) カーボンブラシ呼び番号440
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なショートモデルのアイスドリル。氷上釣りの必須アイテム、アイスドリルのショートモデル。ハンドルが折りたため、仕舞寸法64cmとコンパクト。荷物が多くなりがちなワカサギ釣りに嬉しいサイズ。ステンレス製の扇状型ブレード採用で穴あけラクラク。1.05m~1.4mの5段階長さ調節が出来るので氷の厚さに応じてお使い頂けます。ドリル直径は岩洞湖にも対応する14.8cm。安心な樹脂製刃カバー付き。・ステンレス製扇状ブレード採用。・マイクロフィン。・5段階長さ調節。・ドリル直径:14.8cm。・樹脂製刃カバー付属
質量(kg)2.8 直径(Φcm)ドリル:14.8 長さ(cm)39(フィン) 全長(cm)140 素材ステンレス/スチール(刃/本体) 仕舞(cm)64
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

アースドリル園芸用 スターエム 動画あり
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 動画あり
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 全長(mm)600 適正回転数(回転/分)1500以下 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジンオーガー用 ドリル ナカトミ 動画あり
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 適合機種EA-33D
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PROX(プロックス)アイスドリル 替刃
アイスドリル用替刃。氷上ワカサギ釣り必須アイテムのアイスドリル用交換替刃。ステンレス製の扇状ブレード採用で、氷への食い込みが良く、スムーズ&スピード穴開けが可能です。PX816アイスドリル6インチ・PX901アイスドリル14.8cmロングフィン・PX020アイスドリルマイクロ15はもちろん、エリクソン・エキスパートの替え刃としてもご使用頂けます。・穴径:15cm。・2枚入り。・ステンレス製扇状ブレード。・専用ネジ4個、取付工具(6角レンチ)付属
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

アイスドリルを延長!!厚い氷に穴あけ可能!!。お手持ちのアイスドリルを延長できるジョインター。ハンドルとフィンの間に継ぐことで約50cmアイスドリルが延長します。本体は丈夫なスチール製。今までアイスドリルが届かなかった厚い氷、雪氷が厚くなるフィールドで大活躍です。・カラー:スカイブルー。・サイズ:50cm。・蝶ネジ1本付属。・差込み口直径:18mm
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単。アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。電動ドリルチャック部は10mmに適合。MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439) シャフト径(Φmm)約17.8 適合径(Φmm)チャック部:10
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760 質量(g)580
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。排出ロッド(6011A-50D)は別売です。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)320 容量(mL)(採取)400 質量(g)1115 筒径(Φmm)50 筒長(mm)240
1本
119,800 税込131,780
18日以内出荷

市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。10mm径の本サンプラーは排出ロッドは用意ございません。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)130 容量(mL)(採取)4 質量(g)28 筒径(Φmm)10
1本
63,980 税込70,378
18日以内出荷

市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。排出ロッド(6011A-20D)は別売です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)255 容量(mL)(採取)40 質量(g)250 筒径(Φmm)20 筒長(mm)220
1本
75,980 税込83,578
18日以内出荷

別売の電動ドリル用アイスサンプラー 20mm径(6011A-50)専用の排出ロッドです。必ず上記サンプラーと一緒にお買い求めください。10mm径の6011A-10、20mm径の6011A-20にはお使いいただけません。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)270 質量(g)286 本体径(mm)42
1本
41,980 税込46,178
18日以内出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売の電動ドリル用アイスサンプラー 20mm径(6011A-20)専用の排出ロッドです。必ず上記サンプラーと一緒にお買い求めください。10mm径の6011A-10にはお使いいただけません。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)255 質量(g)440 本体径(mm)14
1本
56,980 税込62,678
18日以内出荷

市販の電動ドリルに組み合わせてお使いいただけるサンプラーです。電動ドリルは付属していませんので、別途ご購入下さい。50mm径のサンプラーと排出ロッドのセットです。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)サンプラー筒部:240 全長(mm)サンプラー:320 容量(mL)サンプラー採取:400 質量(g)サンプラー:11151,排出ロッド:286 筒径(Φmm)サンプラー筒部:50 径(mm)排出ロッド:42 ロッド長さ(mm)排出ロッド:270
1箱
129,800 税込142,780
18日以内出荷

すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。 寸法(mm)345×900×30 材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROX(プロックス)氷上ワカサギスカリ
氷上ワカサギ釣りに便利なスカリ。氷上ワカサギ釣り専用の簡単スカリ。氷の穴に入れてワカサギのドロを吐かせるビクとして使います。一般的なアイスドリルの穴径15cmにピッタリサイズ。魚に優しい3mm目のラバーコーティングネット採用。釣ったワカサギをイキイキ保存できる氷上スカリです。
直径(Φcm)対応穴:15 自重(g)205 深さ(cm)ネット:35
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム レール長さ(mm)640mm 可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに 材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック 仕様オーガ、エクステンションは、オプション トラスコ品番810-9106 寸法(mm)385×580 質量(kg)14 回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300 動力源油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m)【掘削】MAX.88 所要油量(L/min)9.5~25
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷