20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイスマン専用の製氷ボトル。冷凍した時の変形を抑える独自の補強設計で衝撃に強いハードボトルです。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICWベストプロX用のチャージボトル、2本入り。何度でも使用することが可能。 冷凍時の膨張による変形を抑える補強バーを搭載。 衝撃に強いハードタイプ。 別売りのエネチャージ(ステンレス真空ボトル)にチャージボトル2本と保冷剤を入れて現場に持っていけば、1日使用することができる。
用途ワークアイテム(クーラー)。 材質ボトル/ふた:ポリエチレン・内ふた:シリコーンゴム 色展開なし サイズF
1個(2本)
1,290 税込1,419
当日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
1個ほか
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!。市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。
用途保冷用バッグ。 材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック 寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95 本体質量(g)約125 持ち手寸法(mm)左右約40幅
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマン2ベストSET
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。容器材質:ポリエチレン。本体芯温-25℃を24時間持続します。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。繰り返し使用できるので、物流コストの削減になります。
材質容器材質:ポリエチレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。 付属品充電用ケーブル1個 セット内容セット品 ブラック サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)1180 バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止 バッテリー容量(mAh)5200 素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル 使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

アイスマンPRO-XⅡ Y'sGOD 動画あり
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー) 寸法(mm)95×65×25 質量(g)約133 電圧(V)3.6 出力携帯充電時:(USB-C)2.0A 充電時間(2Aアダプター使用時付属していません) 保証期間購入日から1年間 バッテリー容量(mAh)5,200
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。 材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物 厚さ(mm)33
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンベストプロX
フルハーネスや空調ウェアにも対応のフラットボディ!冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、専用チャージボトル(1000ml)×1、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~6L相当) 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
1セット
21,900 税込24,090
当日出荷

スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。 材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水冷服(ダイレクトクール プレミアム・プロ仕様の専用水袋
用途水冷服ダイレクトクール(プレミアム/プロ仕様)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材 対応製品DC-Y1・DC-B04SE 材質TPU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×34.5×4
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水冷服 プロ仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 動画あり
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム 取扱説明書(2.49MB)
1着ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷剤の持続時間と温度を調整します。お好み時間や温度よってケースをカットして調整できます。
用途ファン付き作業服使用時に 材質アルミ、ポリエチレン 縦(cm)23 横(cm)18
1セット
799 税込879
3日以内出荷

真空二重構造で長時間保冷をキープ。大きな氷もそのまま入れられる口径16cm。直飲み対応、2WAYキャップ。大型取っ手でしっかり持てる。広口設計でボトルクーラーとしてもご利用いただけます
用途水筒として。飲み物の保冷に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション アイスコンテナ ジャグ 保冷 ステンレス 真空二重構造 水筒 ウォータージャグ 材質内びん:ステンレス鋼/ 胴部:ステンレス鋼 / ふた部分:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム ネイビー 容量(L)2.1 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×23 (取っ手込31) 保冷効力(℃)6.9 (6時間)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷