439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。 身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。 軽量で通気性にも優れています。 首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。 手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等 サイズフリー 材質不織布 目付(g/m2)25 タイプ背面重ね仕様 白(半透明) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)約65 着丈(cm)約115 身幅(cm)62.5 ひも長(cm)約200(左右合計)
1袋(10着)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。 SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。 丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。 軽量で通気性にも優れます。 洗濯などの業務の省力化が図れます。
タイプ袖口付ロング丈
1箱(50枚)
29,900 税込32,890
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


通気性に優れた20g/m2ポリプロピレンスパンボンド不織布を使用。ポップアップ式包装ですので、取り出しが容易です。
ブルー
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
11,979 税込13,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源100V AC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。 優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。 ムレにくく、着心地も軽やかです。 ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。 紐タイプのため、装着が簡単です。
1箱(50枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)アイソレーションガウン
正面・腕に防水加工、背中は撥水性の不織布ですのでムレにくくなっています。身丈が長いので、背の高い方にも使いやすいです。
仕様EOG滅菌済(個包装)、袖口/綿ゴム絞り 幅(mm)680 タイプ滅菌済・クールタイプ 丈(mm)1060 ひも長(mm)800 素材正面・腕/PP(ポリプロピレン)不織布・PE(ポリエチレン)コーティング、背面/PP(ポリプロピレン)
1箱(25袋)
20,900 税込22,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 出力電圧可変範囲(V)内部固定 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)150(max) リップル(mVp-p)120(max) 起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,598 税込1,758
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。 前面・腕部にラミネート加工を施し、バリア性に優れたアイソレーションガウンです。 丈120cmのロング丈、袖丈62cmのゆったり仕様です。 軽量で通気性にも優れます。 洗濯などの業務の省力化が図れます。
ブルー サイズフリー タイプ袖口付、前面・腕部PEラミネート加工
1袋(10枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(50枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IEC60601-1の認証取得品・PCやディスプレイを接続するだけの簡単操作な、漏れ電流対策用アイソレーショントランス。
1台
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


不織布にポリエチレンフィルムをラミネートしたガウンになります。 ラミネートが飛沫などの浸透を防止してくれますがその分通気性は劣ります。 身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。 首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。 手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等 材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング) ブルー サイズフリー 質量(g)120 タイプ背面重ね仕様 肩幅(cm)74 袖丈(cm)60 着丈(cm)120 目付(g/m2)45 身幅(cm)170 ひも長(cm)(首)32.5、(胴)200
1着ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m)0.75 接続方式USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6 キー数20キー キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AATCC127基準(耐水性-静水圧試験)をクリアしていますので、防護性が高いです。長時間着用してもムレにくいです。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム絞りです。
用途実験、検査作業。 トラスコ品番256-9598 材質ポリプロピレン(PP)不織布 厚さ(mm)0.03 ホワイト 幅(cm)68 着丈(cm)130
1枚
239 税込263
翌日出荷

Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド
小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551364
1セット
2,598 税込2,858
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)アイソレーションパッド
スタジオモニター本来の性能を引き出し、クリアな音響環境を実現するアイソレーションパッドです。デスクやスタンドからの不要な振動を効果的に吸収・分離し、音の濁りを抑制。低音域の解像度を高め、中高音域のディテールを際立たせます。角度調整機能により、最適なリスニングポジションへスピーカーを向けることが可能です。ミキシング、マスタリング、DTM作業の精度向上に貢献します。・スタジオモニターと設置面との間に発生する不要な共振を抑制し、スピーカー本来の音質を引き出します。・高密度なアコースティックフォームが振動を吸収し、音の濁りを軽減することで、よりクリアで正確なモニタリング環境を提供します。・付属の角度調整用パッドを使用することで、スピーカーに適切な傾斜をつけることができ、リスニングポイントに合わせた最適な音場設定が可能です。・中型サイズのスタジオモニター(多くの6.5インチモデルに適合)を縦置きで設置するのに最適な設計です。小型スピーカーの場合は横置きにも対応します。・ベースプラットフォームと角度調整パッドのシンプルな構成で、簡単に設置・調整が行えます。・デスクからの振動伝達を低減することで、特に低音域のブーミーさや不明瞭さを改善し、引き締まった低音再生に貢献します。・音像定位が明確になり、各楽器の分離や奥行き感が向上するため、ミキシングやマスタリング作業の精度向上に繋がります。・音楽制作だけでなく、映画鑑賞やゲームなど、より質の高いリスニング体験を求める方にもおすすめです。・製品名:GFW-ISOPAD-MD スタジオモニター用アイソレーションパッド (ミディアムサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:6.5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター(横置きも可)。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(例:フラット、+/-4度、+/-8度など、パッドの組み合わせによる)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約328mm x 264mm x 40mm (12.9インチ x 10.45インチ x 1.56インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.23kg (0.5ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551357
1セット
3,198 税込3,518
9日以内出荷

袖口はニット素材でやさしくフィット。首元はベルクロ、腰は紐で結べます。
1箱(50枚)
18,880 税込20,768
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布製のディスポーザブルガウンです
材質ポリプロピレン サイズフリー
1箱(10枚×5袋)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚染リスクが広範囲の際に、感染伝播を防ぐためのディスポーザブルガウンです。 医療従事者をはじめ、面会に来られた人が着用する予防衣など幅広くご使用頂けます。 SMSタイプの不織布により、スパンボンド一層タイプの不織布よりバリア性に優れています。 通気性・撥水性に優れています。 長時間の着用に適しています。
材質本体:不織布SMS、袖口:ポリエステル ブルー サイズフリー アズワン品番65-1842-53
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

蒸れにくく通気性の良い不織布ガウンです。個包装なので衛生的です。袖口ゴム加工です。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など 材質ポリプロピレン ブルー サイズフリー 着丈(cm)115
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックスです。コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能です。入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することができます。
仕様【外部電源電圧範囲】DC5~24V【外部電源の接続条件】最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)【コントローラとの絶縁】フォトカプラによる絶縁 適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用 質量(kg)1 電流(A)(最大出力信号)0.05 電圧(V)(最大入力信号)DC24(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5の時は、最大入力信号電圧も5となります))、(最大出力信号)DC24 外部出力汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 周囲温度(℃)10~40 外部入力汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成(信号入力)フォトカプラ、(信号出力)シンクオープンコレクタ
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

不織布製の使い捨てガウンです。色の種類が多いので、用途によって使い分けできます。袖口はゴムで、ラテックスフリーです。
袖口(cm)9
1ケース(10枚×10袋)
24,880 税込27,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面にPEコーティングを施し防御力を強化した、衛生的な使い捨てガウン。衛生管理や衣服の汚れ防止に
材質ポリプロピレン不織布 、ポリエチレン 袖丈(cm)57 着丈(cm)120 目付(g/m2)20
1箱(10着)ほか
1,800 税込1,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌防御性能と耐液体浸透性能に優れた3層構造SMSファブリックを用いたアイソレーションガウン。ニットカフ。ネック部分は紐タイプ。3層SMSファブリックにより、バリア性と通気性を両立。77149はイラスティックカフ。
イエロー
1セット(120枚)
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖口はニット素材でやさしくフィット。腕周り、前面は防水加工。背面は通気性を考え不織布素材です。1枚ごとの個包装で衛生的です。
グリーン
1箱(50枚)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

バリア性能AAMIレベル2。特許デザインのネックストラップにより、脱着が容易です。袖口にサムループ付き。グローブ装着時に袖がめくれません。未滅菌
材質不織布 サイズフリー 入数10枚/パック
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的なディスポーザブルガウンです。院内での簡易な処置や軽作業時にご利用いただけます。面会に来られた方の予防衣としてご利用いただけます。軽量な素材を使用し、優れた着用感を有します。663000105の首後ろは、マジックテープ留めを採用しており、着脱し易い構造となっております。663000060は前面の帯紐を脇下まで縫製することにより、たわみにくい構造となっております。
ブルー サイズマジックテープタイプ・フリー
1セット(50枚)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

軽くて快適なポリプロピレン素材を採用。
材質ポリプロピレン不織布 サイズフリー タイプ袖ゴム
1式(50枚×2箱)
34,410 税込37,851
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。 SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。 丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。 軽量で通気性にも優れます。 洗濯などの業務の省力化が図れます。
タイプ袖口付ロング丈
1袋(5枚)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首と腰の2ヶ所のひも止めで確実に止めることができます。
ブルー 材質不織布(PPスパンボンド) 袖丈(cm)55 材質(袖口)綿ゴム絞り アズワン品番0-9870-12 身幅(cm)70 身丈(cm)113.5
1箱(50袋)
8,514 税込9,365
当日出荷

かつてない高い遮音性/密閉性、さらに形状の改善と豊富なサイズで長時間の快適な装着性を実現する、ノイズアイソレーションイヤーピース 独自開発ポリウレタンフォーム素材を使用した高い遮音性と安定性 イヤーピースを保持する方向に力が働くため、高い装着安定性を実現します
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリア性能AAMIレベル2。特許デザインのネックストラップにより、脱着が容易です。袖口にサムループ付き。グローブ装着時に袖がめくれません。未滅菌
材質不織布 ブルー サイズフリー 入数10枚/パック
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

首と腰の2ヶ所のひも止めで確実に止めることができます。
イエロー 材質不織布(PPスパンボンド) 袖丈(cm)55 材質(袖口)綿ゴム絞り アズワン品番0-9870-11 身幅(cm)70 身丈(cm)120
1箱(50袋)
8,514 税込9,365
当日出荷

細菌防護性能と耐液体浸透性能に優れた3層構造SMSファブリック。頭部から瞬時に着用可能なデザイン。サムフック仕様で、グローブ着用時に袖が確実に固定し、手首の露出を防止。3層SMSファブリックにより、バリア性と通気性を両立。
イエロー
1セット(100枚)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的なディスポーザブルガウンです。院内での簡易な処置や軽作業時にご利用いただけます。面会に来られた方の予防衣としてご利用いただけます。軽量な素材を使用し、優れた着用感を有します。663000105の首後ろは、マジックテープ留めを採用しており、着脱し易い構造となっております。663000060は前面の帯紐を脇下まで縫製することにより、たわみにくい構造となっております。
イエロー サイズ紐結びタイプ・フリー
1セット(50枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。 飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。 親指フックで袖のずり上がりを防止します。 肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。 エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など ブルー 着丈(cm)108(±2) 素材塩素化ポリエチレン
1セット(20枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布製のガウンです。手首にやさしくフィットするメリヤス袖。撥水性・通気性に優れ、静電気防止加工を施してあります。
ブルー
1箱(100枚)
25,980 税込28,578
翌々日出荷