アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76.1dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.49dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックスです。コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能です。入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することができます。
仕様【外部電源電圧範囲】DC5~24V【外部電源の接続条件】最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)【コントローラとの絶縁】フォトカプラによる絶縁
適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用
質量(kg)1
電流(A)(最大出力信号)0.05
電圧(V)(最大入力信号)DC24(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5の時は、最大入力信号電圧も5となります))、(最大出力信号)DC24
外部出力汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
周囲温度(℃)10~40
外部入力汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成(信号入力)フォトカプラ、(信号出力)シンクオープンコレクタ
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100 %オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 4/0.512V/V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃信号変換、Avago Technologies
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.44V/V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.31dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.44V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIPピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Broadcom シリーズ HCPL-7800A 絶縁アンプファミリは、電子モータドライブの電流検出と電圧検出用に設計されています。一般的な実装では、モータ電流は外部抵抗を通して流れ、発生するアナログ電圧降下がHCPL-7800Aによって検出されます。HCPL-7800A 光学絶縁バリアの反対側には、差動出力電圧が生成されます。この差動出力電圧はモータ電流に比例し、オペアンプを使用することでシングルエンド信号に変換できます。同相信号除去:15 kV/us@VCM = 1000 V コンパクトで自動挿入可能な標準8ピンDIPパッケージ ゲイン温度ドリフト:0.00025 V/V/℃ 入力オフセット電圧:0.3 mV 帯域幅:100 kHz 非直線性:0.004 % 世界各国の安全規格: UL1577(3,750Vrms/1分間)、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 先進的なシグマ・デルタ( S-D )A/Dコンバータ技術 完全差動回路トポロジ オプション: 300 = 表面実装オプション 500 = テープとリールのパッケージオプション
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 最大5.5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.08V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ディップピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.32dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 3.18 x 5.85 x 6.81mm高さ = 3.18mm幅 = 6.81mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.49dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 3.18 x 5.85 x 6.81mm高さ = 3.18mm幅 = 6.81mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = デュアル電源標準デュアル供給電圧 = 5V絶縁モード除去 = 140dB回路数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16寸法 = 3.51 x 10.31 x 7.49mm高さ = 3.51mm幅 = 7.49mm長さ = 10.31mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.44V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.14dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.14dB実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5→ 5.5 V絶縁モード除去 = -78dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 1.03V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 1.01V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.15dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 3.18 x 5.85 x 6.81mm高さ = 3.18mm幅 = 6.81mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 1.005V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5→ 5.5 V絶縁モード除去 = -78dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 1.005V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V回路数 = 2最大電圧ゲイン = 8.24V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V回路数 = 2最大電圧ゲイン = 8.28V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.9V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 30%。最小電流伝送率 = 19%。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 4000 V ac。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 19%。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.9V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 35%。最小電流伝送率 = 19%。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 4。ピン数 = 16。パッケージタイプ = SOP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4 μ。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3750 V ac。最大電流変換率 = 300%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.25V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 Vrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SOP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。最大電流変換率 = 300%。標準降下時間 = 4μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 15μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 200%。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.25V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.5μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 5μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 10μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。標準降下時間 = 10μs。シリーズ = 4N37。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SMD。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.5μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 5μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82
税込¥90
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 125%。標準降下時間 = 14μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 30%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = 4N28。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ