多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容平刃3枚、丸刃1枚
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。
超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180
質量(g)370
使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03
使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
全長(mm)160
質量(g)115
切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に
全長(mm)160
質量(g)115
同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。
電線の逃げが少ないブレード形状です。
女性でも少ない力で簡単に切断できます。
収納時に安全、便利なロック機能付です。
ポケットサイズで携帯にも便利です。
用途同軸線等の電線、ケーブル等のカットに
全長(mm)140
トラスコ品番759-8076
質量(g)115
切断能力(mm)細より線~外径12.7
1丁
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途銅線及びアルミ線のカットに
トラスコ品番759-8173
全長(mm)160
質量(g)110
切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。
ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)
適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
トラスコ品番759-8157
全長(mm)160
質量(g)115
皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12
芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
セット内容平刃3枚、丸刃1枚
ワイヤーストッパーです。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー
仕様63mmまでのストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-9064
適合機種リンガー/ケーブルストリッパー
全長(mm)51
質量(g)13
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
独特のフォルムが画材や書類を色々な角度から留めてしまいます。
材質鋼線
包装紙箱入り
色シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え対応
ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に
仕様30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-9030
適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ストリップマスター、カスタムストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に
仕様30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-8866
適合機種ストリップマスター、カスタムストリッパー
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.7
仕様600W
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
ストリップマスター用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に
全長(mm)45
質量(g)14
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
ワイヤーストッパーです。
63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー
トラスコ品番759-9072
適合機種リンガー/ケーブルストリッパー
全長(mm)89
質量(g)17
1セット
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。
小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。
通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。
ボディーは共通、刃物交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に
全長(mm)150
質量(g)165
測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
用途多用途用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
全長(mm)82
質量(kg)0.026
TKG品番9-0559-1301
TKG品番(2017)6-0501-1401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アズワン品番4-148-01
寸法(mm)400×600×1000
1組
¥75,600
税込¥83,160
当日出荷
Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。
15mmまでストリップ長さを調整できます。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパー
トラスコ品番759-9048
適合機種エルゴエリート
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)20
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に
全長(mm)175
質量(g)130
ストリップマスターライト用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に
全長(mm)34
質量(g)7
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく高いハンドリング性能を発揮します。
グリップに滑り止め効果の高い素材、エンボス加工を採用しています。
保管に便利なセーフティーロック付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に
全長(mm)175
質量(g)130
簡単に約5mmのセミストリップが可能です。
取付も簡単です。
ストリップ長5mm以上であればセミストリップが可能となり、ストリップ後のハンダ付け、端子への挿入も簡単になります。
適合機種カスタムライトストリッパー
銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
カーボンスティールのフレームとノコギリ刃状の刃物が強力なケブラーをきれいに切断します。
ガラスファイバー用のカッター部を装備してます。
ナイロン繊維の刃物からの逃げもなくシャープに切断します。
用途ケブラー、介在紙やナイロン繊維の切断に
全長(mm)165
トラスコ品番759-8360
質量(g)60
1丁
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)21
リンガー用の替刃です。
特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。
刃物は無調整式、取り付けも簡単です。
一定量の切り込み量を簡単に実現できます。
用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に
適合機種リンガー
全長(mm)6
質量(g)1
バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。
銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
関連キーワード
1
2
次へ