46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
855 税込941
当日出荷


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど 材質ステンレス(SUS304)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400 表面処理三価クロム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラクテムアイナット ステンレス
エコ商品
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。 材質SUS304相当 材質(本体)SUS303 使用荷重(kg)3 材質(ねじ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類並目
1本
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤークリップ
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。 材質本体:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
557 税込613
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm)190 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)700 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスD型フックナット
エコ商品
用途電機設備 材質ステンレス鋼 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能 長さ(mm)205 シリーズER 最大電流(A)3 リセット方式(ボタン)あり 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 取付方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コンジット口サイズM20×3 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)24 ケーブルのエントリ数3 最大ロープスパン(m)40 通常時の構成NO/2NC
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプローププルキット
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





コンクリート床面へ雨水貯留タンク本体を固定するための部材セット。 レインセラー200・150、雨ためま専科110に使用可能です。
セット内容チェーン(線径Φ3×長さ1.8m)×1本、ターンバックル×2個、アイナット(M10)×2個、ナット(座金付き)×2個、打ち込みアンカー(M10)×2個 材質ステンレス
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷


1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1659種類の商品があります)

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途耐水性向上タイプ 作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)