エスコ品番EA638SS-3
材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)
ねじ径M10
1個
¥210
税込¥231
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
トラスコ品番849-0983
ねじ径M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
アイナット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電機設備
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
エスコ品番EA638SP-10
ねじ径M10
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638SE-10
ねじ径M10
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)
ねじ山種類外径並目、内径細目
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)
リング内径(Φmm)32×38
アズワン品番64-2254-61
リング線径(Φmm)9.4
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
内径(Φmm)25
使用荷重(t)1.0
線径(Φmm)10
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)25
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)230
1個
¥880
税込¥968
8日以内出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
エスコ品番EA638BU-23
ねじ径M10
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
仕様鍛造品
材質スチール
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ
仕様インチタイプ、ミリタイプ
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質(本体)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。
材質ステンレス(SUS304)
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ
表面処理ユニクロめっき
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA987GL-21
ねじ径M10
1個
¥13,700
税込¥15,070
8日以内出荷
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質ステンレス(SUS304)
内径が大きいので内側からボルトが入ります。
材質SUS304ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ