加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないIタイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
呼び寸法(mm)300
精度5μm
トラスコ品番471-9301
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)300
質量(kg)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないIタイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
呼び寸法(mm)500
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1046
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)500
質量(kg)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
真直度と平面度の測定に使用します。
精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
材質鉄
表面処理クロメート
種類テーパーワッシャー
呼び寸法(mm)2000
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1041
幅(mm)90
厚さ(mm)20
全長(mm)2000
質量(kg)18
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
呼び寸法(mm)300
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1043
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)300
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
92日以内出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途平行度、真直度等の検査に。
長さ(mm)1200
幅(mm)60
厚さ(mm)13
材質/仕上S50C
質量(kg)6.5
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
材質特殊工具鋼
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級A級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類テーパーワッシャー
呼び寸法(mm)1000
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1038
幅(mm)60
厚さ(mm)12
全長(mm)1000
質量(kg)5
1個
¥79,980
税込¥87,978
29日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級A級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(mm)750
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1049
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)750
質量(kg)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
92日以内出荷
呼び寸法(mm)1500
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1040
幅(mm)70
厚さ(mm)15
全長(mm)1500
質量(kg)8.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)1200
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1039
幅(mm)60
厚さ(mm)12
全長(mm)1200
質量(kg)6.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(mm)600
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1048
形状アイビーム型
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)600
質量(kg)3
熱処理焼入なし
真直度(μm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。
端面カバー搭載で丈夫です。
大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニュウム
材質(気泡管)アクリル樹脂
呼び寸法(mm)300
精度±(2+L/100)μm
トラスコ品番471-9336
厚さ(mm)10
全長(mm)300
質量(kg)1
高さ(mm)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
呼び寸法(mm)500
精度±(2+L/100)μm
トラスコ品番471-9344
厚さ(mm)10
全長(mm)500
質量(kg)1.5
高さ(mm)50
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ