加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないIタイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
呼び寸法(mm)300
精度5μm
トラスコ品番471-9301
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)300
質量(kg)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途平行度、真直度等の検査に。
長さ(mm)1200
幅(mm)60
厚さ(mm)13
材質/仕上S50C
質量(kg)6.5
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないIタイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
タイプIビーム用ハンガー
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
厚さt(mm)2.5
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
材質鉄
表面処理クロメート
種類テーパーワッシャー
真直度と平面度の測定に使用します。
精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
材質ステンレス
種類テーパーワッシャー
アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。
端面カバー搭載で丈夫です。
大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニュウム
材質(気泡管)アクリル樹脂
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
材質特殊工具鋼
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級A級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,027
税込¥1,130
翌々日出荷
1個
¥1,803
税込¥1,983
翌々日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
呼び寸法(mm)500
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1046
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)500
質量(kg)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
呼び寸法(mm)300
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1043
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)300
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
92日以内出荷
呼び寸法(mm)2000
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1041
幅(mm)90
厚さ(mm)20
全長(mm)2000
質量(kg)18
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
呼び寸法(mm)1000
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1038
幅(mm)60
厚さ(mm)12
全長(mm)1000
質量(kg)5
1個
¥79,980
税込¥87,978
29日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ