まぶたに塗って軽く押さえるだけで、簡単に二重まぶたができます。乾きが早く、つけている事が目立たないほど自然です。汗や水に強く、定着力に優れているので、きれいな仕上がりが長持ちします。ラインを自由に作れるので、片二重や奥二重などの修正にも最適。嫌なニオイのない低刺激性です。保湿成分のカミツレエキスを配合し、更にひきしめ成分のグリーンティエキスも配合。すっきりしたまぶたに整えます。水を含ませたコットンなどで簡単に落とせます。
1個(8.3mL)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
最後の1枚までスムーズに取り出せる
用途食品包装として冷凍(冷凍冷蔵庫)解凍はもちろん、食品包装以外の用途に。最後の1枚まで簡単に取り出すことができるリレー式タイプ。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.007
耐冷温度(℃)約-30
貼り付けない ふたえ化粧品。
「塗る」「乾かす」の2ステップだけで自然なふたえまぶたをつくります。
速乾性が高く、強い引き締め力で目力UP!
よりクッキリとしたふたえまぶたに仕上げたい方におすすめです。
セット内容ローヤルプチアイムSプラス(スーパーハード) 6ml 1個、アイスティック 1個
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
貼り付けない ふたえ化粧品。
「塗る」「乾かす」の2ステップだけで自然なふたえまぶたをつくります。
重ねてもキレイな仕上がりで、つけている間も違和感がありません。
ふたえコスメ初心者さんにもおすすめです!
セット内容ローヤルプチアイムプラス(スタンダード) 6ml 1個、アイスティック 1個
1個
¥2,800
税込¥3,080
16日以内出荷
片面接着二重形成アイテープ(貼って折込む片面テープ)で目立ちにくい半透明タイプ。
医療用テープ使用。ロングキープ。伸びる。
使用方法1、なりたい二重のライン下に貼る。2、付属のプッシャーで折り込む。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
1個
¥350
税込¥385
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
材質ポリエステル65%・綿35%
長さ(m)25
接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
パッチリアイメイク!!のためのエッセンス
アレルギー性試験済みのビューティラッシュです。お肌が気になる方もご使用いただけるタイプのまつ毛美容液です。瞳をパッチリ印象的に導きます。
用途まつ毛用美容液
RoHS指令(10物質対応)対応
まぶたに塗って乾かすだけでテープ状に固まる新方式の二重まぶた用化粧品です。まぶたとまぶたを貼りつけないので、まばたきをしてもつっぱらず、自然な仕上がりです。また、目を閉じても、「つくったふたえ」に見えない自然な仕上がりです。カモミール&ハマメリスエキスを配合。細かいところにも塗りやすい斜めカットの筆です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
極薄メッシュで目立ちくい水で貼るタイプのアイテープ。素肌になじみ、粘着&防水に優れているので1日しっかりキープ。大きく明るい魅力的な目に。48×4シートの192枚入り。
アットコスメのクチコミで注目商品!素肌タッチのふたえテープ
材質テープ:PE、スティック:PP、シート:紙
質量(g)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×123×7
1個(30枚)
¥350
税込¥385
5日以内出荷
気になるたるみを引き上げて固定。強力な接着力で、はがれにくく、フェイスラインや気になる部分をしっかり固定できます。
目立ちにくいマットな透明素材。テープの上からメイクできます。
整形テープのご使用がはじめての方に!30枚入トライアル版。
使用方法【整形テープ(強力タイプ)の貼り方】鏡をみながら指で皮フを引き上げて、最もリフトアップする位置をみつけます。肌表面の皮脂や汚れを落とし水気を除きます。決めた位置にテープを貼ります。全体を密着させ、引き上がった感覚があれば成功です。水を含ませたコットンやティッシュなどでテープの上から軽く押さえるとテープがより目立ちにくくなります。貼り付けたあとにファンデーションを塗ることもできますが、テープの段差が目立つ場合がありますので、その都度鏡で確認しながら薄く塗り重ねることをおすすめします。【整形テープ(強力タイプ)のはがし方】コットンにクレンジングオイルなどで湿らせて、テープの端を軽くこすります。テープの先端が浮いてきますので、そこからゆっくりはがしてください。
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
T字型マユそり用カミソリ超ミニ刃で細かい部分まで剃ることができます。安全ガード付で肌に優しく、横すべりをしても肌を傷つけにくいです
商品タイプT字カミソリ
1個(3本)
¥299
税込¥329
4日以内出荷
肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
テープ長さ(m)25
材質ポリエステル65% 綿35%、ポリアミド系接着剤使用
接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
タルミまぶた、下がり目尻を解消!すっきりしない目元をリフトアップ上からメイクもOK。
従来のゴムタイプとは違いテカらず目立たない透明タイプ。ニオイも気になりません。
ふたえにしたいラインに2mm幅で塗布して15秒待ちプッシャーでラインをなぞります。
1個
¥1,200
税込¥1,320
10日以内出荷
カーブに程良くなじみます。伸ばしたくない袖ぐりや脇ファスナーなどのカーブ線に。
パール入りでキラキラするカラーアイライナーです。パール×垢抜けカラーで、いつもと違う雰囲気の目元に。どんなカラコンやアイシャドウにも合うカラーバリエーション。
ウォータープルーフタイプで、ヨレ・皮脂・汗にも強い。目尻や粘膜の皮膚が薄いところもスルっと簡単に描けて、肌にもやさしい。自然なパール入りのカラーライナーで、おしゃれなこなれ感を簡単に演出。
用途まつ毛の生え際に沿ってラインを描いてください。液が出にくい場合は、ペン先をしばらく下向きにしてからご使用ください。
ヒアルロン酸とコラーゲンが、お肌にうるおいやハリを与えます。さらにファンデーションの効果でお肌をほんのり色づけ、明るく自然な肌に仕上げます。
1個(150mL)
¥699
税込¥769
翌日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質SUS304
種類リンク
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。
用途ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
寸法D(mm)2.6
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.05
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
チェーン本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様大口フック
材質スチール
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。
親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。
バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。
(注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
チェーン本数4
質量(kg)0.84
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
リーチ寸法(L)(mm)1500
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
リーチ寸法(L)(mm)1500
チェーン本数2
使用金具(上金具)マスターリンクHMM
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックSLH3A
寸法L(mm)169
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)38
寸法H(mm)383
寸法H1(mm)280
寸法H2(mm)145
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)33
寸法T2(mm)18
マスターリンクM8W16
寸法d(mm)16
寸法t(mm)140
寸法w(mm)80
寸法s(mm)13
仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
1本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ