25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,888 税込10,877
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 材質特殊合金鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーテックロータリーアイボルト
エコ商品
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションSE スイベルアイボルト
エコ商品
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE20
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)1.39 寸法E0.8 許容荷重(N)20000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM20×2.5 寸法A93 寸法B38.5 寸法C30.2 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)80 寸法K97 寸法M最大22
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.42 寸法E1.2 許容荷重(N)5000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM10×1.5 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C14.6 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)10 寸法K66.7 寸法M最大13
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.8 寸法E0.8 許容荷重(N)15000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM16×2 寸法A93 寸法B38.5 寸法C23.8 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)50 寸法K97 寸法M最大19
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)7000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE20-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)1.39 寸法E0.8 許容荷重(N)10000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM20×2.5 寸法A93 寸法B38.5 寸法C30.2 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)80 寸法K97 寸法M最大22
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.8 寸法E0.8 許容荷重(N)7500 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM16×2 寸法A93 寸法B38.5 寸法C23.8 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)50 寸法K97 寸法M最大19
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)3500 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.42 寸法E1.2 許容荷重(N)2500 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM10×1.5 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C14.6 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)10 寸法K66.7 寸法M最大13
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マーテックフレノリンクボルト
エコ商品
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。 仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)