用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ピースとして、便利な商品です
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ
材質SS400(相当)またはSWRM(相当)
外径(Φmm)9.13
表面処理ユニクロメッキ
引張強度(N/mm2)400以上
ねじの呼びW3/8
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
表面処理生地
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
ねじの種類ブネジ
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。
最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。
幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。
再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)270
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
結束径(Φmm)10~50
幅A(mm)13
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]
適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト
2000mm
ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)9.13
引張強度(N/mm2)520以上
ねじの呼びW3/8
種別全ねじ
こんなお得な商品も!
アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質スチール(SS400)
仕上三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、 垂直使用荷重と同じです
材質ドブメッキ
使用荷重(t)0.15
ねじサイズ3分
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、 垂直使用荷重と同じです
使用荷重(t)0.15
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
3分(W3/8)ボルト、M10ボルトで吊り下げる時に使用します。
適合正方形:300×300以下ノック無タイプ
セット内容金具×4、ビス×4
1セット
¥339
税込¥373
翌々日出荷
コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。
軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。
ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。
ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-22
1箱(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-25
1箱(5個)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-23
1箱(5個)
¥700
税込¥770
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-24
1箱(5個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)23
太さ(mm)5.0
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼びM5
材質ねじ部SUS410、その他はSUS304
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)23
太さ(mm)5.0
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽天・ケーブルラックの作業に!!。着脱がワンタッチ。全ネジ・吊りボルトのネジ込み、取外し(逆転)が可能
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用
全長(mm)73
質量(g)130
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
軽天・ケーブルラック・配線など全ネジ吊りボルトの締め付け作業に抜群の威力を発揮!!。着脱がワンタッチ
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用
全長(mm)148
質量(g)235
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089
線径(Φmm)5
呼びM5
1パック(15本)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。
線径(mm)6.3
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664
線径(Φmm)6.2
呼びM6.2
1パック(15本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ