97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。 全長(mm)163 差込角対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションSHR サイドスイベルホイストリング
エコ商品
通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。 仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-48用、RET-48 トラスコ品番250-9287 適合機種RE-48 材質SS400 質量(g)200 寸法E(mm)125 寸法K(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。 仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-42用、RET-42 トラスコ品番250-9286 適合機種RE-42 材質SS400 質量(g)140 寸法E(mm)100 寸法K(mm)73.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)超ロングソケット(6角)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用 差込角(mm)9.5 全長(mm)120 穴角6角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。 仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 種類フレノリンクボルト
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)12.7 タイプ6角 ソケット形状6角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ディープソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9点組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルトW3/8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじレンチ モノタロウ 動画あり
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)145 厚さ(mm)23 直径(Φmm)32 質量(g)230 使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8 適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚) 材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1セット(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm 材質(本体)ポリプロピレン
1箱(20個)
3,500 税込3,850
当日出荷

Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8 適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
4,898 税込5,388
当日出荷

タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして 材質スチール
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
529 税込582
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレアナット等の締め外しに最適なレンチセット スパナとスパナ型ラチェットレンチの一体型製品 ラチェットレンチ側はヘッドの角度調整ができる
用途フレアナットの締め外し・ナットの締め外し(吊りボルト) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×40 付属品収納ケース セット内容4本セット(8mm・10mm・13mm・17mm) 全長(mm)8mm(DR-0808SPF):146、10mm(DR-1010SPF):165、13mm(DR-1313SPF):191、17mm(DR-1717SPF):232 材質本体:スチール、ケース:ポリエステル 質量(g)650 セット商品数4本 関連資料(1.41MB)
1セット(4本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。 切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷