あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル
色ホワイト
質量(g)10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)11700
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180
高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600
周波数(Hz)50/60
容量(L)22
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229
高周波出力(W)900、600、500、200相当
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。
庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
色ブラック
質量(g)12200
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
質量(kg)約11.4
色グレー
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18
定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)
庫内容量(L)約18
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)
質量(kg)11.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)
周波数(MHz)2450(発振)
高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)
出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
モード【オートメニュー】4種類
電源コード(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック
保証期間1年
使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。
ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。
ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方
質量(kg)約12
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:950・60Hz1300
外寸(mm)458×349×281
高周波出力(W)強(50Hz:520・60Hz650)
庫内寸法(mm)273×323×181
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)10.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)1.5
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー最大15分
庫内容量(L)約17
年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
時短ブースト機能搭載!温め時間を自動で短縮できます。
ダイヤル操作にすることで、ボタンを減らして操作部をすっきりさせたスチームオーブンレンジです。
庫内がワイド設計なので大きなコンビニ弁当の温めや、大皿のオーブン調理も楽にできます。
またフラットタイプでお手入れも簡単です。
角皿を使ってスチーム調理ができるので蒸し料理もでき調理の幅が広がります。
20種類の自動メニューで食品の温めのみでなく、ゆで野菜や唐揚げなどのおかずづくり、ケーキなどのお菓子作りもボタン1つで簡単調理できます。
寸法(mm)455×375×330
質量(g)14000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×295×165(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/59.6(電子レンジ機能)/13.8(オーブン機能)/13.8(待機時)
省エネ基準達成率(%)1
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1380(オーブン)/1380(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)900/600/500/200相当
タイマー900W/3分、600W/20分、500W/30分、200W/95分、90分(オーブン)、30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:750/下ヒーター:600(オーブン)、上ヒーター:750/下ヒーター:600(グリル)
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1420
温度調節範囲(℃)40(発酵)、110~250
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。
3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
寸法(mm)470×360×294
質量(g)15000
材質鋼板、ABS樹脂
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)
省エネ基準達成率(%)1.02
消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400
高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600
発振周波数2450MHz
タイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)
温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル)
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300
色シルバー
付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)6100
温度範囲(℃)60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285
ヒーター4種類切替
タイマー60分
庫内容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。
調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。
あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。
また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
色ブラック
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)600
電源コード(m)1.4
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー10分
庫内容量(L)20
出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60
待機時消費電力(W)2.6/年
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)15300
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約283×322×192
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
厚さ(μm)325(フック部分)75(粘着部分)
幅(mm)50
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。
熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。
64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。
「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。
コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。
108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
色ブラック
寸法(mm)493×438×380
質量(g)21000
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分
ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)
温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃
タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)
周波数(Hz)50/60
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品角皿(金属製)
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
色ブラック
質量(g)20000
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393
電源(AC V)100
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210
タイマー1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95
庫内容量(L)30
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
あたため・解凍(レンジ)、トースト(グリル)、お菓子作り(オーブン)がこれ1台で出来て、一人暮らしにもピッタリのオーブンレンジです。 。重量センサー搭載なので、メニューを選んでスタートを押すだけで簡単にあたためられます。 。映えレシピやずぼらレシピなど24種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。 。グリル・オーブン機能搭載で、料理の幅が広がります。 。レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
直径(Φmm)【丸皿】272
質量(g)13560
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)920/1250
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293
有効寸法(mm)【加熱室】280×286×168
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル
材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂
色ホワイト
質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390
発振周波数2450(MHz)
ポール径(Φmm)19
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
1セット
¥16,990
税込¥18,689
翌々日出荷
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
枚数100枚
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
見やすい!光るでか文字タイマー(15分)
簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない
用途に合わせて設定できる出力5段階
操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用
20秒刻みタイマー(1分以内)
お知らせブザー消音機能
全国どこでも使えるヘルツフリー
安全性を高めたダブルアクションボタン
色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)900/1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)17
出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)
タイマー15分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175
本体質量(kg)11.3
電源コード(m)1.4
区分A
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)60.1
仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
質量(g)31000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)230
省エネ基準達成率(%)2021年:100
定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
1台
¥39,880
税込¥43,868
翌々日出荷
電子レンジと冷蔵庫のセットです。オプションで冷蔵庫下保護パネルも選択頂けます。
オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。
電子レンジで約2~2分半で調理可能。そのままでもOK!アレンジやちょい足しをして食べても美味しい!
質量(g)150
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)
付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質ナイロン、ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1050
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電子レンジやオーブンで使える!保存容器としても便利な真空パック機対応耐熱ガラス容器です。
真空パック機と併用することで、汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にもなります。
容量別で、2サイズ展開!お好みでお選びいただけます。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。(フタは電子レンジ、オーブン、食洗機にはお使いいただけません。)
材質(本体)ホウケイ酸ガラス、(フタ)PP、(パッキン)シリコーン
形状角
色ホワイト
耐熱温度(℃)-20~350
電子レンジ○(フタは×)
使用区分オーブン用/電子レンジ用
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスボウルです。使い勝手の良いサイズを集めました。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
セット内容L×1個(フタ無し)、M×1個(フタ無し)、S×1個(フタ無し)
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【L】23.5×23.5×9.8【M】20.5×20.5×8.8【S】17.5×17.5×7.7
電子レンジ○
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスボウルです。小鉢としても使えるサイズです。フタ付きです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
セット内容SS×4個(フタ付き)
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【SS】15.2×14.5×7.8(フタ付き)
電子レンジ○
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスボウルです。いろいろな調理に対応できるセット内容です。フタ付きです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
セット内容LL×1個(フタ無し)、L×1個(フタ無し)、M×1個(フタ付き)、S×1個(フタ付き)、SS×1個(フタ付き)
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【LL】26.5×26.5×10.8(フタ無し)【L】23.5×23.5×9.8(フタ無し)【M】22.1×21.1×9.3(フタ付き)【S】19.0×18.1×8.3(フタ付き)【SS】15.2×14.5×7.8(フタ付き)
電子レンジ○
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器と耐熱ボウルのセットです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。角型容器のフタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。フタ付きのものは、積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ(容器):ポリカーボネート、フタ(ボウル):ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム
電子レンジ○
新生活のスタートに必要な食器を揃えました。使用頻度の高いアイテムを厳選した無駄のないセット内容です。必要アイテムが一気に揃う5点セットです。エンボスラインを加え、和食にも洋食にも使いやすいシンプルなデザインカラーです。美濃焼です。本製品は素材の特性上、釉薬による色ムラや鉄粉等が生じる場合があります。電子レンジ、食洗機対応です。
セット内容中皿、小皿、小鉢、茶碗、丼ぶり
材質磁器
形状丸
直径(Φmm)中皿:210、丼ぶり:160、小皿:155、小鉢(ボウル):145、茶碗:115
高さ(mm)中皿:40、丼ぶり:85、小皿:20、小鉢(ボウル):45、茶碗:65
食器の種類和食器/洋食器
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器と耐熱ボウルのセットです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。角型容器のフタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。フタ付きのものは、積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
セット内容【丸型ボウル】LL×1個(フタ無し)、L×1個(フタ無し)、M×1個(フタ付き)、S×1個(フタ付き)【角型保存容器】L×2個(フタ付き)、M×2個(フタ付き)、S×2個(フタ付き)、SS×2個(フタ付き)、【丸型ボウル】【LL】26.5×26.5×(H)10.8(フタ無し)【L】23.5×23.5×(H)9.8(フタ無し)【M】22.1×21.1×(H)9.3(フタ付き)【S】19.0×18.1×(H)8.3(フタ付き)、【角型保存容器】(フタ付き)L(1040ml):19.7×14.8×(H)6.8M(630ml):17.0×12.5×(H)6.0S(370ml):14.5×10.7×(H)5.6SS(180ml):12×8.3×(H)4.7
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ(容器):ポリカーボネート、フタ(ボウル):ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム
電子レンジ○
デッドスペースになりがちな冷蔵庫の上部を収納スペースにできる冷蔵庫上ラックです。レンジはもちろん、キッチン家電や小物まですっきり収納できます。上段は調味料や調理器具などが置けます。下段は電子レンジ置きにぴったりです。スライド棚板は、レンジで調理後の熱い皿などの一時置きなどに便利です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。木棚板を使用し、インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。
材質【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(g)5620
耐荷重(kg)全体18、上棚板4、下天板12、スライド棚板2(下棚板に電子レンジ収納時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×434~671×472(ふた込み)
棚板高さ(mm)上棚板から下棚板まで:407
棚板寸法(mm)上棚板:474×375、下棚板:474×383、スライド棚板:309×391(引き出し時 奥から取っ手まで:309×240)
新生活のスタートに必要な食器を揃えました。使用頻度の高いアイテムを厳選した無駄のないセット内容です。必要最低限の3点セットです。エンボスラインを加え、和食にも洋食にも使いやすいシンプルなデザインカラーです。美濃焼です。本製品は素材の特性上、釉薬による色ムラや鉄粉等が生じる場合があります。電子レンジ、食洗機対応です。
セット内容中皿、小鉢、丼ぶり
材質磁器
形状丸
直径(Φmm)中皿:210、丼ぶり:160、小鉢:145
高さ(mm)中皿:40、丼ぶり:85、小鉢:45
食器の種類和食器/洋食器
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。
別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。
汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも!
ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。
また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。
食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。
お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。
耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa
付属品電源コードセット、容器用チューブ
材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン
色チャコールグレー
質量(g)1400
奥行(mm)150
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)389×83
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)150
寸法(cm)【容器用チューブ】約65
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ