【57cm幅】【軽量】【Φ32】ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーです。着脱式なので、万が一ヘッドが壊れても、ヘッドのみ交換ができます。ポリプロピレン製のヘッド(本体)の先端部分には、耐久性に優れたポリカーボネート製のブレードを使用しました。軽量のため女性でも楽に使っていただけます。軽くて強い使いやすいスノープッシャーです。
用途除雪・雪かき
材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、ブレード:ポリカーボネート樹脂、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ノブ:ポリエチレン
色オレンジ
1箱(20個)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
【軽量】【ポリカ】耐久性に優れたポリカーボネイト製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えてラクに雪かきができるように蹴込みが付いています。除雪以外にも土砂・砂利・落ち葉等の除去作業にも最適です。深さが13cmあるのでたっぷりすくえます。
用途除雪・雪かき
材質ポリカーボネート樹脂
色オレンジ
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
【57cm幅】【軽量】【Φ32】とても軽く使いやすい、ポリプロピレン製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えて楽に雪かきができるよう蹴込みが付いています。分解して収納できるため、夏場の保管場所に困りません。
用途除雪・雪かき
材質ポリプロピレン
色オレンジ
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
用途除雪用品
全長(mm)1100
材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ部)150
色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
【45cm幅】【Φ32】着脱式の雪かき用品のヘッドです。約45cmの幅広設計で多くの雪を一度に掻き出せます。
【着脱式】【115cm】【Φ32】着脱式の雪かき用品の棒です。着脱式なので、万が一棒が壊れても棒のみの交換ができます。
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)約108
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-3290
幅(cm)約35
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)1130
材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)1145
トラスコ品番776-4375
色グリーン/オレンジ
刃先(mm)310
刃先幅寸法(mm)352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けに
トラスコ品番819-3293
材質皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール
幅(mm)950
全長(mm)1230
質量(kg)2.3
色皿:ブラック
高さ(mm)1230
奥行(mm)350
幅(cm)約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1230
全長(cm)約123
グリップ部(mm)幅:440
刃先幅寸法(mm)950
刃先長(mm)210
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える!
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!
色白
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
全長(mm)1280
材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリカーボネート
トラスコ品番819-3259
質量(kg)1.1
刃長(mm)284
刃先幅寸法(mm)429
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル
材質ポリプロピレン
質量(g)1120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×135×1275
耐衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。衝撃に強い材質を使用しています。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)1190
全長(cm)約119
材質皿:ポリカーボネート、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
トラスコ品番819-3286
質量(kg)1
刃長(mm)410
幅(cm)約35
刃先幅寸法(mm)350
2018年トラスコ掲載ページ9 0839
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状スコップ形
全長(mm)1060
トラスコ品番254-9425
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード