94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

ニッサチェインステン角型アイプレートリング付
エコ商品
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30) 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 豊富なバリエーション ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。 全方向負荷可能 ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。 ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。 雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング 材質ICE鋼 寸法L(mm)107 寸法H(mm)52 ねじメートル並目ネジ 寸法A(mm)60 寸法F(mm)22.5 安全率4倍 許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)回転:360、リング:180
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー 等級JIS4等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質スチール(SS400) 仕上三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。 トラスコ品番256-0545 材質高強力ポリエステル原着糸 全長(m)5 最大使用荷重(t)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト幅×厚さ(mm)75×9
1本
13,980 税込15,378
当日出荷


強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) 等級JIS2等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ニッサチェインステン回転アイプレート
エコ商品
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF2A-C-450 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60個)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)Aスリングベルト
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別エンドレス形 ブルー 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 材質ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

4極ジャック非搭載のパソコンで、4極プラグのヘッドセットやマイク付きイヤフォンのマイクが使えます。 (iPhone付属品などApple社製品のイヤフォンには対応しません。) プラグのアイコンとリング色でヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。 絡まりにくいフラットケーブルです。
ケーブル: ブラック、ヘッドフォン側: グリーン (コネクタのリングのみ)、マイク側: レッド (コネクタのリングのみ) コネクタ形状機器側: 3極ステレオミニプラグ×2 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック 適合機器4極ステレオミニプラグ搭載、CTIA結線仕様 (L/R/グラウンド/マイク) 材質(プラグ)金メッキ ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ径(Φmm)3.5
1本
749 税込824
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)Jスリングベルト
材質超強力ポリエステル オレンジ 規格JIS B8818 Ⅳ等級 等級JIS4等級 先端形状両端アイ形
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)キングスリングベルト
材質超強靭柔軟性ポリエステル 規格JIS B8818 Ⅲ等級 等級JIS3等級 先端形状両端アイ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オーエッチ工業アピックススリング
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業 ベルト色 端末仕様アイ縫製 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

最も安全な吊具の研究開発を日々重ねた安全ベルトスリリング。 吊り作業の際に知らずに(超荷重)になっていた事を知らせる、便利な「超荷重検知タグ―オーバーロードゲージ」を搭載した比類なき安全を見える化した安全設計。 擦れ・摩耗に強い強力ワイヤ内臓のファイバーマックスにつける事によってより安全性の高い荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。 材質ポリエステル 淡緑 ベルト幅(mm)100 使用荷重(t)(最大)4 アイ部(mm)(長さ)350 最大使用荷重(t)4 ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイビッグファイバーマックス
エコ商品
業界初!ベルトスリングに擦れ・摩耗対策の強力ワイヤが入っていますので通常のスリングより強い設計になっています。 その上国内でもまだ稀な極軟あや織り加工をしてますので帯の様な感覚でやわらかく品物をやさしく包み、強く吊ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

オーエッチ工業モッコ R型ベルトスリング
エコ商品
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業モッコ H型ベルトスリング
エコ商品
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)(最大)1000 最大使用荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE
エコ商品
化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
種別両端アイ形 材質ポリプロピレン 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。 材質SUS304相当 材質(本体)SUS303 使用荷重(kg)3 材質(ねじ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類並目
1本
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルト
エコ商品
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1箱(1個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(80個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

水本機械製作所ビッグアイボルト(鋳造製)
エコ商品
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ビッグアイボルト
エコ商品
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションサイドスイベルホイストリング SHR SHR12
エコ商品
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14 B23.8 H50.8 タイプフェノール樹脂製 F41.3 D2 C25.4 E12.7 G38.1 J120.7 N10 許容荷重(N)6500 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションSHR サイドスイベルホイストリング
エコ商品
通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションサイドスイベルホイストリング SHR SHR8
エコ商品
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27 B15.8 H44.5 タイプフェノール樹脂製 F25.4 D1.6 C15.8 E7.9 G25.4 J75.4 N6 許容荷重(N)2900 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷