置き場所に困るアイロンを収納!バッグを広げるとアイロンマットに早変わり!便利なアイロン収納マットです。ふた部分は、丸めて袖の中に入れて仕上げ馬として使用できます。
材質掛け面:綿100%(アルミコーティング加工)、裏面:綿100%、中綿:ポリエステル、クッション材:ポリウレタンフォーム(ボンディング加工)
質量(g)約350
耐荷重(kg)約2
対応収納可能なアイロン:約W30×D16×H16cm以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約33×18×18(取手含まず)
アイロン台とアイロン収納が1つになった便利なアイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース。ケースには糊付けスプレーやアイロン用ミスト等も収納できます。蓋のアイロン台でそのままアイロン掛けができます。トレーはアイロン用ワッペンやタグ等小物の収納にも便利です。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
材質【ケース】ABS樹脂、【ハンドル】スチール(粉体塗装)、【トレー】スチール(粉体塗装)、【アイロン台】表面布/ポリエステル・綿クッション材/ポリエステル、【天板】木質繊維板
色GY
質量(g)約1700
耐荷重(kg)約2
寸法(cm)約33×20.5~20×26~31(ハンドル含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】31(底面:28)×18(底面:16)×21.5、【トレー(半面)】15×15.5×1.5
耐熱温度(℃)【ケース】90
1個
¥5,300
税込¥5,830
9日以内出荷
くるくる丸められるから簡単に広げて、簡単にしまえる!クローゼットに引っ掛けて収納できます。
材質掛け面:ポリエステル・綿、裏面:ポリウレタンフォーム
質量(g)約65
柄ネコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72×40(掛け面、取手含まず)
1巻
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)約5
穴数スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)約200
付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質(かけ面)セラミックコーティング
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ドライヤーやヘアーアイロンをすっきりまとめて同時収納!ドライヤー以外にもスプレーやブラシなどのスタイリング用品も 収納できます。すぐ取り出せるので使いやすく、洗面所まわりがスッキリ片付きます。扉用フックで洗面扉にも取り付け可能。ブラシ付きドライヤーも収納可能。
付属品付属品扉用フック2個・コード用フック3個
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)約650
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×14
内寸(cm)小:約W5×D7.5、中:約W7×D7.5、大:約W9.5×D7.5
金属製のアイロンケースです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×212×230
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
サッと広げて、サッとしまえる 朝の急なアイロン掛けに。
床やテーブルの上に広げて、手軽にアイロン掛け!
大きく使って、くるくる丸めて収納できるアイロンマット。
さっと広げて、手軽にアイロン掛け。
軽くて、小さく丸めて持ち運び出張や旅行先にも便利。
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72×40×0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×310×830(使用時)、310×60×1105(収納時)(アイロン置台除く)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質本体:スチール(粉体塗装)
材質掛け面:綿100%(アルミコーティング)、裏面:ウレタン
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72×48×0
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。
材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
タイプフタ取外し
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
置き場所に困るヘアーアイロンをすっきり収納!耐熱トレー付きだから使用中のヘアーアイロンも一時置きできるヘアーアイロンスタンド。シリコーントレーはアクセサリーなど小物の一時置きにも便利。付属のフックにはヘアゴムなどを収納できます。シリコーントレーには熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納できます。
付属品フック×1 緩衝材シール×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、トレー:シリコーン
質量(g)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×10.5×16.5
内寸(cm)上部開口部:約W9.8×D7、トレー:約W9.5×D9.5×H2.5
人体構造を考え、機能・掛け心地を追求しました。便利なスライド式フック付きでクローゼットにスッキリ収納できます。
服がぴったりフィットするから、前身頃もらくらく。
シャツを着せかければ、後身頃も一気にアイロン掛けできます。
面倒だった袖口も簡単に掛けれます。
表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。素早いアイロン仕上げが可能です。
スチールメッシュ構造だから、熱に強く丈夫で長持ち!
スチームの通りがよく、パリッとキレイに仕上がります。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約1650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×37×20
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
アイロン台の作りは、四角く周りにサンを入れて上下に穴の開いたベニアを貼ってあります。
(中は中空です)
その上の圧縮マット(布を粉砕した物を固めたもの)を敷いてその上に 蒸気通りのよい生地を張って仕上げてあります。
アイロンの蒸気はアイロン台の中の中空部分にたまるようにしてあり蒸気が上面に残らないようになっています。
寸法(mm)900×600
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
電源コードが収納できるドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーやヘアーアイロンをすっきり仕舞えて、サッと使える、便利なスタンドです。ドライヤーをキズつけないシリコーンガード付き。コードをしっかり差し込める構造です。
付属品クッションシール
材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ホワイト
質量(g)815
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×22.3×17.1
寸法(幅W×高さH)(cm)【ホルダー部】上側:4.5×4.5 / 下側:0.9・2×3.5 (上下ホルダー部の間隔:13.4)
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
電源コードが収納できるドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーやヘアーアイロンをすっきり仕舞えて、サッと使える、便利なスタンドです。ドライヤーをキズつけないシリコーンガード付き。コードをしっかり差し込める構造です。
付属品クッションシール
材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ブラック
質量(g)815
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×22.3×17.1
寸法(幅W×高さH)(cm)【ホルダー部】上側:4.5×4.5 / 下側:0.9・2×3.5 (上下ホルダー部の間隔:13.4)
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
置き場所に困るヘアアイロンを熱いままでもサッと収納。熱くなった使用中のヘアアイロンも耐熱性ポーチでカバーできるから安心。タオルバーやフックに吊り下げ可能。使用中でも一時置き可能。コードもスッキリ巻くだけベルト。面ファスナーで簡単収納。
用途収納袋、収納バッグ、収納ポーチ、ヘアアイロンケースとして。旅行、出張の持ち運びにも。
材質合成皮革
アイロン台とアイロン収納が1つになった便利なアイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース。ケースには糊付けスプレーやアイロン用ミスト等も収納できます。蓋のアイロン台でそのままアイロン掛けができます。トレーはアイロン用ワッペンやタグ等小物の収納にも便利です。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
材質【ケース】ABS樹脂、【ハンドル】スチール(粉体塗装)、【トレー】スチール(粉体塗装)、【アイロン台】表面布/ポリエステル・綿クッション材/ポリエステル、【天板】木質繊維板
色AL
質量(g)約1700
耐荷重(kg)約2
寸法(cm)約33×20.5~20×26~31(ハンドル含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】31(底面:28)×18(底面:16)×21.5、【トレー(半面)】15×15.5×1.5
耐熱温度(℃)【ケース】90
1個
¥5,300
税込¥5,830
9日以内出荷
マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。
コード収納フックが2個付属しているので、コードをくるくるまとめて引っ掛けて収納できます。
付属品コード収納フック×2、緩衝材×3
材質本体・仕切り・コード収納フック/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め・マット/シリコーン
色ホワイト
質量(g)(約)670
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×5.7×16.5、仕切り:約4×3×8、内寸ヘアーアイロン収納部:約9.5×5×16.3
寸法(幅W×高さH)(cm)コード収納フック:約2.5×6
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色ナチュラル
質量(g)180
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1
内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
置き場に困る熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納。熱に強く、柔らかいシリコーン製。ヘアーアイロンを置かない時は入浴・手洗い時のアクセサリーの一時置きトレーとしても使えて便利です。
材質本体:シリコーン
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色ブラウン
質量(g)180
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1
内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。置き場に困るブラシも、立てて入れられる。
コードを収納できるスペースがあるので、くるくるっとまとめて入れるだけで片付けもラク。
付属品緩衝材×2
材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット
質量(g)650
シリーズtower
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.5
内寸(cm)ヘアーアイロン収納部:9.5×4.3×16、コード収納部:9.5×2.7×16.3
アツアツのヘアアイロンをそのまましまえるヘアアイロンホルダーです。髪を巻いたらすぐにしまって即出勤OK。バタバタする毎朝のスタイリングを時短できます。 。耐熱温度が約250度だから、ヘアアイロンが冷めるまで待つ必要がなく、使用した直後でも収納できます。スタイリング中の一時置きにも便利です。 。洗面所のタオルハンガーにかけられるワイドストラップと、S字フックにかけられるスリムストラップが付いています。 。ワイドストラップは約5.8cmと幅広で、出し入れする際にぶらつきにくく安定して使用できます。 。あらかじめタオルハンガーやフックの耐荷重をご確認ください。 。円筒型だからつるしている状態でも取り出し口がつぶれず、片手で簡単に収納することができます。 。側面ファスナーを開くとシート状になり、洗面台や机でもスタイリング中のヘアアイロンを一時置きできます。 。コードをヘアアイロン本体と分けて収納できる外ポケット付き。コードを熱から保護し破損を防ぎます。マチ部分がゴムになっているので、取り出し口を大きく開けられてかさばりやすいコードを入れやすい構造です。 。取り出し口のスナップボタンを留めるとヘアアイロンの飛び出しを防ぎます。旅行などの持ち運びの際も安心です。 。お手持ちのヘアアイロンやインテリアに合わせて選べる、ベーシックな3色を採用しています。 。1kg以上のヘアアイロンには使用しないでください。 。高熱により内生地が縮むことがありますが、耐熱機能には影響がないためご安心ください。 。保管するときは必ず電源を切ってください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表地:ポリウレタン100%、裏地:ポリエステル50%、ナイロン50%
質量(g)約110
対応機種直径約85mm以内のヘアアイロン ※レバー部含む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約140×90×340
ストラップ長(mm)ストラップ:約60、ベルト:約115
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約115×55×325(ヘアアイロン本体収納部)、約14~11.5×20~70×23(コードポケット)
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー。毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)280
幅(cm)【下部コード通し口】2.5
耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7
奥行き(cm)【コードフック部】3.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8
スタイルダブル
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー。毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)280
幅(cm)【下部コード通し口】2.5
耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7
奥行き(cm)【コードフック部】3.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8
スタイルダブル
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
『ヘアアイロン専用耐熱ポーチ』は、大き目のヘアアイロンもスッポリ収納できる、「ヘアアイロン専用」の耐熱ポーチです。置き場所に困らないので、使い終わった後のヘアアイロンをテーブルの上に放置して出かけることも、もうありません。コードが収納できるポケット付きです。毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際にも便利なアイテムです。内部耐熱温度は約300度で、約幅10×奥行5×高さ30cm以内のヘアアイロンを収納できます。
用途毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際に。
耐熱温度(℃)約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×30(【推奨ヘアアイロンサイズ】10×5×30以内)
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
付属品-
材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバー
色グレー
質量(g)105
備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。
耐荷重(kg)1(静止荷重)
適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む)
内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1~1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
付属品-
材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバー
色ブラック
質量(g)105
備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。
耐荷重(kg)1(静止荷重)
適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む)
内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1~1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
材質表地:ポリエステル/裏地:グラスファイバー
色ブラック
質量(g)90
耐荷重(kg)1(静止荷重)
対応対応するヘアーアイロン:ストレートアイロン(ミニアイロン)
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×12×33.5(ストラップ含む)/11×12×29(ストラップ含まず)
内寸(cm)底面:W9.5×D5/コード用スリット:W1~1.8×D2.5/ストラップ内周:13/ポケット:W9×H18
スタイルM
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
材質表地:ポリエステル/裏地:グラスファイバー
色ライトグレー
質量(g)90
耐荷重(kg)1(静止荷重)
対応対応するヘアーアイロン:ストレートアイロン(ミニアイロン)
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×12×33.5(ストラップ含む)/11×12×29(ストラップ含まず)
内寸(cm)底面:W9.5×D5/コード用スリット:W1~1.8×D2.5/ストラップ内周:13/ポケット:W9×H18
スタイルM
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー。置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)160
幅(cm)【下部コード通し口】1.8
耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7
奥行き(cm)【コードフック部】3.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8
スタイルシングル
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
ヘアアイロンを持ち運ぶのに便利なヘアアイロンポーチ。コンパクトになるので、カバンなどに入れてもかさばりません。コードはポケットに収納でき、直接熱が当たらないので、コードを傷めるのを防ぎます。
材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%/耐熱加工生地・綿100%
質量(g)62
幅(cm)29.5
高さ(cm)1
奥行き(cm)38
洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー。置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)160
幅(cm)【下部コード通し口】1.8
耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7
奥行き(cm)【コードフック部】3.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8
スタイルシングル
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
付属品スポイト
本体質量(g)450
プレート寸法(mm)幅25×長さ110
機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能
温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)
タンク容量(mL)約8
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
縮毛矯正・ストレートに最適なヘアアイロン。作業効率と使用感の向上"プレミアムプレート"搭載。「ケアライズ プレミアム(SI-110)」は業務で使っていただくことを想定した設計なので、手になじみやすいボディと素早い昇温速度、丈夫な電源コードを搭載し、使いやすさと耐久性にこだわったプロ専用のヘアアイロンです。こだわりの「プレミアムプレート」を搭載することで、なめらかな滑りと程よい摩擦を兼ね備え、スタイリングのしやすさやプレート自体の劣化が少ないのが特長となっています。サロンワークの効率化を重視するプロや仕上りに厳しいプロにも、みなさまに納得していただけるようなアイテムとなっています。アイロンの先端の厚さは僅か20mm(約)。非常にスリムな形状なので、細かい部分の作業もスムーズです。前髪や耳回り、襟足などの細部のプレスはもちろん、メンズヘアや髪の短い方へのスタイリングにも大活躍。また、プレートの付近にはフェルトがあしらわれているため、本体がお肌に触れにくくなり、細かい部分でも自由な動きで思い通りのスタイリングが行えます。グリップ力をUPさせる「フィンガーポイント」。フェルトに施された模様が滑り止めとなり、グリップ力をアップさせるのでスタイリングの操作性を高めます。「フィンガーポイント」へ親指を合わせてプレスすることで、片手でもアイロンの先端まで均一な「ちから」でプレスができるようになり、施術時はもちろん、セルフスタイリングで使用される場合でも髪を伸ばしやすくなっています。水蒸気がこもりにくい溝付きのプレート。一般的なプレートは髪をプレスする都度、温度が不安定になる傾向にありますが、溝から水蒸気を逃がすことで、プレートの温度が下がりにくくなり、常に理想的な温度で施術が可能です。アイロンワークを妨げない電源コード。長めにつくられた電源コード(約2.7m)は、コンセントから離れた場所でもご使用いただるため場所を選ばず使用できます。また、電源コードは本体の動きに合わせて360度回転するため捻じれにくく、持ち直す手間を省くほか、断線などのトラブルを軽減します。180℃まで約40秒の高速昇温。サロンワークの手を止めずにすぐに使える高速昇温。リズムを乱さずスムーズに次の作業へ移れるため、お客様をお待たせしてしまう時間を短縮いたします。約60℃~200℃の幅広い温度調節。髪の細さやダメージ具合、スタイリングに合わせて5℃刻みで変更が可能。また、低温設定はプロ仕様のヘアアイロンならではとなりますので、新たなサロンメニュー、サービス展開にもご活用いただけます。最終操作より60分経過で自動電源OFF。万が一、本体の電源を切らずに放置してしまった場合でも、自動で電源が切れる仕様となります。コンパクトに収納できて見た目もすっきり。持ち運びをされる場合や収納時に本体を閉じてロックができるので、場所を取らないのもポイントです。徹底した生産管理。自社工場にて製品の生産から検品・梱包・出荷まで一貫して管理しているため、安定した製品の生産を可能にしました。
色ブラック
質量(g)310(コード込)、185(本体のみ)
電源(V)100
消費電力(W)35(50/60Hz)
温度(℃)60~200(5℃刻み)
コード長さ(m)約2.7
本体寸法(mm)248×43×29
プレート寸法(mm)約24×90
電源自動OFF最終操作より60分
温度設定範囲(℃)60~200(5℃刻み)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
コードレスタイプのカールアイロン
2段階温度切換え、最高温度約180℃、パイプ径25mm
専用ACアダプター付。本体側USB TypeC充電対応
海外使用OK&収納キャップ付きで旅行にも便利
仕様●温度調節:2段階(約140/180℃)●パイプ:セラミックコーティング●パイプ最高温度:約180 ℃●パイプ径:25mm●使用電池:リチウムイオン充電池●充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分●メインスイッチ:ON-OFF●コードの長さ:約1.0m●サイズ:約231(W)×34(D)×50(H)mm●質量:約170gパイプカバー含まず●付属品:USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-7420-62
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ