「アイロンのりスプレー」の検索結果
アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。
衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。
エリ・そでなど、部分仕上げにも。
エリ・そでの汚れもつきにくくなります。
高温でもこげつきません。
商品タイプ詰め替え用
成分耐熱性ポリマー、シリコーン、香料
1セット(350mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
¥159
税込¥175
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。
使用の目安【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー
香りデオドラントグリーン
危険物の類別非危険物
。エリ・ソデに汚れがつきにくい。衣類をムラなくパリッと仕上げます。エリ・ソデの部分仕上げにも。高温でもこげつきません。
仕様●内容量:400ml●成分:耐熱性ポリマー、シリコーン、香料●液のタイプ:無色でさらっとした液体
アズワン品番65-9235-52
1本(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級Ⅱ
使用場所トイレ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14mL
危険物の性状水溶性
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性弱酸性
成分ポリビニールアルコール
1個(750g)
¥239
税込¥263
当日出荷
1個(750g)
¥360
税込¥396
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本品はニュータイプの水溶性洗濯糊です。上質澱粉を使用しております。
1個(180g)
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドスプレー PPボトル
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
容量(mL)500
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
色白
1目盛(mL)50
口径(Φ)18
材質(ノズル)ポリプロピレン
本体高さ(mm)211
材質(内容器)ポリエチレン
底径(Φmm)98
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
色赤色、緑色
セット内容赤1個、緑1個
材質(本体)PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274
使用流体水
材質(パイプ)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
クリーニング屋さんも使っている衣類のシワ伸ばしスプレー。
シュッとスプレーしてシワ・臭いをすっきり。
水性シリコーン配合で、着用時にシワが付きにくく、衣類のシミになりにくいです。
抗菌・防臭できます ※すべての菌や臭いを抑えるわけではありません。
用途綿、ウール、麻、合成繊維用
成分繊維潤滑剤(シリコーン)、界面活性剤、消臭剤、抗菌剤
液性弱酸性
使用の目安衣類が軽く湿る程度(1プッシュ約0.8ml)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×5.2×18.8
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷