丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)105
カップサイズΦ40×18mm
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)90
カップサイズΦ40×16mm
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
スライド丁番をはずした穴をキレイに仕上げます。
材質プラスチック
色ホワイト
コード113462
アズワン品番64-5083-22
1個(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
すのこで看板を作るパーツです。付属のチェーンで角度も調整できます。
用途お部屋のデコレーションやショップのサインにどうぞ。
適合(すのこ)2枚1組で3kg以下の重さの物
セット内容取扱説明書、丁番(鉄)38×27mm 2個 取付ビス(2.7×8mm/鉄/皿タッピング)9本(1本予備) 開き角度調整チェーン(鉄) 洋灯フック(鉄)2個 全て塗装仕上
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用
開き角度(度)105
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)100
カップサイズΦ35×11mm
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
サイズ(mm)35
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。
カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11678
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)105
カップサイズΦ35×11mm
関連キーワード