4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。
ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。
ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
用途接地面の保護に。
トラスコ品番207-3020
長さ(mm)400
幅(mm)350
厚さ(mm)20
材質/仕上ナイロン繊維入りゴム
質量(kg)3.2
色黒
対象4トンユニック車
アズワン品番64-8630-61
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい!
ナイロン繊維入りで丈夫!
アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途接地面の保護用として
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
質量(kg)3.2
色黒
適合車4トンユニック
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
トラスコ品番116-0759
材質再生樹脂
長さ(mm)360
幅(mm)330
厚さ(mm)50
質量(kg)4.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。
用途道路のアスファルト保護
耐荷重(t)4
材質強化プラスチック
厚さ(mm)50
寸法(mm)410×350
質量(kg)5
適合車特殊車輌
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
用途工場。物流倉庫
材質合成ゴム
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。
2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。
材質ハイプラ(PE+PP)
色ブラック
適合車特殊車輌
耐荷重(t)4
本体に廃プラ使用。
取手一体型で持ち運びに便利です。
2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。
材質PE
寸法(mm)305×365×50
質量(kg)4
色ブラック
適合車2~4トンの中型トラック
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。
長さ(mm)360、対応可能:330
幅(mm)300、対応可能:270
厚さ(mm)50
色黒
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
仕様有効面サイズ:260×260mm
材質廃プラスチック
厚さ(mm)50
寸法(mm)300×360
質量(kg)4
能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
1枚
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。
取扱説明書(2.36MB)
高性能ポリエチレン製。耐水性、耐油性を備えているため腐食に強く、耐候性、耐薬品性もあり屋外保管でも劣化しません。国内テスト機関にて耐荷重テスト済み。
用途アウトリガーベースのかさ上げや、水平堅土上での荷重分散に。また重量物保管の緩衝材としても使用可能です。
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
最大168mmの高低差を調整できる伸縮機能を備えたアウトリガーです。
適合2-65/2-71/2-81GF用
タイプ脱着タイプ
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラック輸送の定番アイテム!!
持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。
折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。
汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)
色グレー
関連資料適合枚数一覧(0.34MB)
繰り返し使えて復元性があります。
ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。
すべり止め効果があり、腐食せずサビません。
超軽量で持ち運びが便利です。
強くて丈夫です。
どんな重量物が乗っても割れません。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に
色ブルー
厚さ(mm)16
長さ(m)1.8
トラスコ品番438-7503
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5
幅(m)1.1
耐荷重(t)60
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
関連キーワード