間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
間接排水用受け皿継手。
A型ホッパーの内ねじタイプです。
間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304
仕様ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。
外径(Φmm)240
口径(A)【ポッパー受】250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
こんなお得な商品も!

インクリーザー VU
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

インクリーザー DV
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状インクリーザー
タイプDV
使用流体排水
容量(L)約64
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
27日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ390×Φ176×H360
質量(kg)1.9
板厚(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
寸法E(mm)32
板厚(mm)1.5
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質ステンレス(SUS304)
ノズル【排出】1.5Sヘルール
関連キーワード