PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm
質量(g)約88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm
質量(g)約186
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー
材質チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)
長さ(mm)(マウスピース)65
寸法(mm)137×70×140
アズワン品番0-9573-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003
チューブ長さ(mm)278mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様最大呼気量:1200mL
付属品マウスピース×2個、チューブ×1本
材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)マウスピース:60
寸法(mm)178×58×143
抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002
チューブ長さ(mm)260
医薬品医療機器等法一般医療機器
使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品トレーニング方法解説書
寸法(mm)90×80×150
二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
色レッド
容量(L)33
付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個
材質ナイロン
質量(kg)3.65
収納量(最大)25kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×30×56.5
洗濯方法水洗可
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300
アズワン品番0-6969-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
なつかしのまきぶえが入った3種類の楽しいセット!
紙ふうせんと、笛つきゴムふうせん、まきぶえが入った楽しいセットです。
付属のカメレオンマスコットをまきぶえに付けて、舌が伸びたり縮んだり、カメレオンごっこをしてみましょう!
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)203×152
1冊
¥359
税込¥395
当日出荷
息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー
寸法(mm)約50×140×37
測定範囲12cmH2O~150cmH2O
質量(g)52
電源リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A)
充電器電圧(V)AC100-240、50/60Hz、0.6A
接続端子充電器:USB Type-Cプラグ
アズワン品番7-5528-01
1セット
¥25,900
税込¥28,490
6日以内出荷
仕様ATS基準適合
付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質PC(ポリカーボネート)
測定範囲60~800(L/min)
サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)35
アズワン品番8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs<
耐熱性-53~246
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
動摩擦係数0.08以下
関連資料カタログ(0.16MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥110
税込¥121
欠品中
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様非防爆型、適合電動送風機105型
タイプハイスコープV型(面体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質エチレンビニールアセテート
色グリーン
分類パームリーフ トロピカルリーフ
寸法(cm)葉:L5~8×L46×W35
1本
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
関連キーワード