26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



Festo CRVZSエアレゾルバ。Festo CRVZSシリーズのエアレゾルバは、圧縮空気系統内の空気圧力変動をスムーズにする効果的なソリューションを提供します。エアタンクは、大きなエアサージが必要な場合に、アキュムレータとして動作することもできます。空気圧制御弁と併用し、システムで高圧が形成される時間を遅らせることもできます。特長と利点。動作圧力: 最大16バール 2、5、10、20リットルの容量を用意 ISO85731:2010に準拠した圧縮空気、又は窒素と併用可能 高合金ステンレススチール製 銅とPTFEは不使用。エアレゾルバの取り付け。CRVZSシリーズのアキュムレータは、エアラインを接続するだけで簡単に取り付けることができます。ねじ式の空圧接続ポートにより、新しい高圧エアシステムや既存の高圧エアシステムへの統合が容易です。ステンレススチール製の取り付けブラケットを使用すると、レゾルバを垂直又は水平に取り付けることができます。
仕様●メーカーシリーズ:CRVZS●レゾルバボア:19mm●ボリューム:0.75L●最高圧力:16バール●ポートの接続:G 1/4●重さ:736g●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:125-9905 アズワン品番65-7968-41
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ
使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと) シリーズTD 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

用途エアーコンプレッサーの補助タンクに 質量(kg)約9.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355 安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2) 吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2) 流入口径プラグ1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。 最大圧力(kPa)約1200 ホース長さ(cm)70 仕様アダプター6種類 材質ガラス繊維強化ポリプロピレン 高さ(mm)640 質量(g)680 適合タイヤバルブ米式
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa)1.0 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
5,198 税込5,718
当日出荷


「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)9.5 タンク容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400 空気圧力(MPa)(最高)0.95 接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)22 全高(mm)360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)11 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)240×560
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質アルミ 質量(kg)約4.8 タンク容量(L)約30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 空気取出口1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390 空気取入口1/4(オスカプラ)×1口 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.6MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

定水量・定圧方式・・・ポンプの運転・停止を圧力スイッチと流量スイッチの併用で、定圧給水がえられます。 吐出口の選択が可能・・・3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により方向が選べます。 可変型圧力スイッチの採用・・・浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。(出荷時は、浅井戸用の低圧力側にセットしてあります。) アキュームレーターの採用・・・アキュムレーターの改良により、封入ガスの透過を減少。外気を吸入しないので空気に接触せず衛生的です。 防寒装置・・・凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 モータの軽量化・・・モータをアルミケース化することにより軽量化をはかりました。 樹脂製屋外カバーの採用・・・樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
質量(kg)24 圧力スイッチ仕様浅井戸用:140~180、受水槽用:210~250(kPa) 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)46 使用温度常温(清水) 停止流量(L/min)2.5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに 材質鋳鉄、鋼材、ゴム 付属品モイルポイント(ノミ)1本 トラスコ品番810-9102 寸法(mm)94×428 質量(kg)6.6 動力源油圧ユニットU-070-1 シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60 打撃数(bpm)2700 所要油量(L/min)20.5
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

規格M8X25 部品名称フランジツキ6カクボルト 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 図解NoBSM-1065SLT-20HA オプション 4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.26、SSA-アルフア605MA エアクリーナ,ECU部品_No.29、SSA-アルフア1005VT エアクリーナ,ECU部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA オプション4 アキュムレータ,右ステップ部品_No.26、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3部品_No.26、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.44、SSA-アルフア1005MAT エアクリーナ,ECU部品_No.17、BSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.26、SSA-V602C-DX エアクリーナ・ECU部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.55、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 油圧機器1、2、3部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.4、BSM-500F センタブーム部品_No.21、SSA-V1002CT-DX エアクリーナ・ECU部品_No.17、KBM-55DX センタブーム部品_No.21、BSM-500F-1 センタブーム部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3部品_No.26、SSA-アルフア605V エアクリーナ,ECU部品_No.29、SSA-V602C エアクリーナ・ECU部品_No.16、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.44
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

規格M6X12 部品名称フランジツキ6カクボルト 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.54MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ フロア、座席 非キャビン仕様部品_No.4、SSA-E541DX ワイヤハーネス バッテリ部品_No.15、SSA-Z500DX-2 ラジエータ部品_No.24、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.66、SSA-α1003-1 フレーム,座席部品_No.41、SSA-E602 計器パネル部品_No.2、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.49、SSA-Z500MA-1 ラジエータ部品_No.24、BSM-1670SLT(18) 油圧バルブ部品_No.26、BSM-1070SLT アキュムレータ部品_No.12、KBM-55DX 第1段ブーム 左部品_No.40、BSM201-2JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHT BOOM)部品_No.30、SSA-E501DX エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-Z500-2 分水器部品_No.9、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.12、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.40など
1セット(5個)
629 税込692
7日以内出荷